220+ DISCHI HOOKIT 775L - P.N. 51732 75MM 7100106716

3M Xtract™ Cubitron™ II Disco in film 775L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:AB00178
Rubix:999190300024168
Produttore:7100106716
EAN:00051125872737
220+ DISCHI HOOKIT 775L - P.N. 51732 75MM 7100106716

Riepilogo info tecniche

Diametro76,2 mm
Grano220
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 220+ DISCHI HOOKIT 775L - P.N. 51732 75MM 7100106716


Il 3M Xtract™ Cubitron™ II Film Disc 775L è caratterizzato da 3M Precision Shaped Ceramic Grain, un avanzamento rivoluzionario nella tecnologia degli abrasivi ora disponibile fino alla grana 1000+. Il minerale ceramico a forma triangolare è progettato per affettare il substrato, invece di scavare o “arare” come gli abrasivi convenzionali, risultando in un disco che taglia fino a 2 volte più velocemente e dura fino a 6 volte più a lungo rispetto agli abrasivi convenzionali senza compromettere la finitura.
Il disco con supporto in film 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L è caratterizzato da un design multiforato 3M™ per una migliore aspirazione della polvere nelle applicazioni di finitura. Parte della serie 3M Xtract™, progettato per una rimozione ottimale della polvere. Il nostro innovativo design multiforato consente di estrarre meglio le polveri rispetto ai prodotti con solo 5 o 6 fori, aumentando notevolmente la capacità di taglio e la durata del disco. Il design non richiede l'allineamento con i fori del platorello, consentendo una sostituzione più rapida, semplice e pratica del disco. È dotato della tecnologia 3M™ Precision Shaped Ceramic Grain, un progresso rivoluzionario nella tecnologia abrasiva. Il minerale ceramico di forma triangolare è progettato per incidere il substrato, anziché scavare o "arare" come fanno gli abrasivi tradizionali, ottenendo così velocità di taglio fino a 2 volte superiori e durata fino a 6 volte superiore rispetto agli abrasivi tradizionali. Il supporto in film offre livelli eccellenti di resistenza agli strappi e flessibilità, nonché una finitura omogenea e uniforme su diversi substrati.

Punti di forza


• DESIGN DEL GRANO RIVOLUZIONARIO: La tecnologia 3M Precision Shaped Grain offre elevata capacità di taglio e lunga durata senza compromettere la finitura - ora disponibile con gradazioni da 80+ a 1000+

• PROGETTATO PER UNA LEVIGATURA PULITA: Il disegno multi-foro proprietario 3M Xtract™ offre un'estrazione della polvere superiore per prevenire l'intasamento, contribuire ad aumentare la produttività e garantire un ambiente di lavoro più pulito

• FUNZIONA BENE SU MOLTE SUPERFICI: Adatto all'uso su tutti i metalli, compositi, legno, vernici, primer e altri rivestimenti

• SUPPORTO IN FILM RESISTENTE: Il supporto in film offre maggiore resistenza allo strappo e tenuta dei bordi, garantendo al contempo una finitura più uniforme rispetto ai dischi con supporto in carta

• SOSTITUZIONE RAPIDA E SEMPLICE DEI DISCHI: Il sistema di fissaggio 3M™ Hookit™ consente facili cambi di disco e aiuta a ottimizzare la vita del disco

• COPRE UNA VASTA GAMMA DI APPLICAZIONI: Il disco versatile gestisce applicazioni di finitura e asportazione di materiale

Applicazioni

Uniformatura - Sbavatura - Finitura fine - Finitura - Levigatura generale - Levigatura orbitale casuale - Levigatura - Finitura della superficie

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro76,2 mm
Grano220
Applicazioneuniformatura - sbavatura - finitura fine - finitura - levigatura generale - levigatura orbitale casuale - levigatura - finitura della superficie
Tipo di abrasivoceramica
Materiale di supportofilm
€ 0,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione