MED DISCHI ATTACCO ROLOC SC-DR - MINERALE A 38MM 7000045888

Disco di condizionamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:8765
Rubix:999190300023931
Produttore:7000045888
EAN:00048011087658
MED DISCHI ATTACCO ROLOC SC-DR - MINERALE A 38MM 7000045888

Riepilogo info tecniche

Diametro38,1 mm
Granomedia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MED DISCHI ATTACCO ROLOC SC-DR - MINERALE A 38MM 7000045888


La fibra a maglia aperta funziona a freddo e resiste al carico mentre gli abrasivi offrono un'elevata velocità di taglio per una finitura omogenea. Il sistema di attacco 3M Roloc consente un facile e veloce ricambio del disco, rendendo il disco per condizionamento delle superfici Scotch-Brite Roloc SC la soluzione ideale per una vasta gamma di attività, tra cui miscelazione, sbavatura e finitura. Il il disco per condizionamento delle superfici Scotch-Brite Roloc SC è realizzato con una selezione di carburo di silicio o minerale abrasivo in ossido di alluminio. Il carburo di silicio è un minerale sintetico molto affilato, comunemente utilizzato per le applicazioni a bassa pressione come la finitura e la preparazione per la verniciatura. L'ossido di alluminio è un minerale duro e diviso in blocchi che offre elevata velocità di taglio e lunga durata. Anche se si rompe più rapidamente rispetto all'ossido di alluminio, il carburo di silicio produce una finitura più fine. I nostri dischi a ricambio rapido 3M Roloc sono più piccoli e si collegano facilmente e velocemente al cuscinetto Roloc (venduto separatamente), per sostituire comodamente i dischi per diverse attività o processi di finitura a più fasi. Il sistema di fissaggio rapido 3M Roloc fornisce un fissaggio sicuro anche per applicazioni pesanti e la varietà di dischi disponibili Roloc permette lo scambio da un'applicazione all'altra in pochi secondi. Inoltre, ogni attacco è dotato di un codice colore che ne identifica il grado, rendendo più facile individuare il grado richiesto per le diverse applicazioni. Abbiamo sviluppato i prodotti Scotch Brite di condizionamento delle superfici con abrasivi incorporati in nylon o fibre sintetiche non tessute. Unendo gli abrasivi alle fibre si crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Il materiale a rete aperta funziona a freddo, riducendo il rischio di decolorazione e deformazione della parte. Le fibre sono resistenti al carico e conservano alte prestazioni di taglio dei materiali abrasivi limitando l'ostruzione delle fibre, estendendo la durata del disco.

Punti di forza

Comunemente usato per pulizia, finitura, omogeneizzazione e sbavatura, resistendo all'intasamento del disco. La struttura a rete aperta si adatta alle irregolarità e ai contorni della superficie, mantenendo la geometria del pezzo. Le fibre in nylon non tessute si degradano gradualmente per esporre nuovo minerale abrasivo, garantendo un'azione di taglio costante. Il minerale di ossido di alluminio taglia in modo deciso ma lascia una finitura fine. Il supporto Hookit™ consente un fissaggio rapido e semplice agli utensili elettrici.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro38,1 mm
Granomedia
Applicazionesmerigliatura leggera, pulizia delle saldature, rimozione della ruggine, finitura dei contorni, omogeneizzazione
Diametro di alesaggio38,1 mm
Tipo di abrasivoossido di alluminio
1,50 IVA esclusa
/ Unità
1,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione