180+ DISCHI HOOKIT 775L - P.N. 64265 125MM 7100064177

Dischi con supporto in film 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:64264
Rubix:999190300023443
Produttore:7100064177
EAN:00076308642648
180+ DISCHI HOOKIT 775L - P.N. 64265 125MM 7100064177

Riepilogo info tecniche

Diametro125 mm
Grano180
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 180+ DISCHI HOOKIT 775L - P.N. 64265 125MM 7100064177


Questi dischi sono ora disponibili con una gamma di grane estesa fino alla 1000+ e sono quindi la scelta ideale per un ampio spettro di applicazioni, dall'asportazione più aggressiva alla finitura fine. Efficaci su una grande varietà di substrati, tra cui tutti i metalli, materiali compositi, legno, vernici, primer e altri rivestimenti. I dischi in carta abrasiva funzionano meglio e durano più a lungo quando la polvere sulla superficie abrasiva è ridotta al minimo. La serie 3M Xtract™ è dotata di un design multiforo brevettato che migliora l'aspirazione della polvere, superando le prestazioni dei design tradizionali a 5 o 6 fori. Questo design innovativo consente di sostituire rapidamente il disco senza dover allineare i fori con il platorello. Per una rimozione ottimale della polvere, abbinare il disco a un platorello 3M Xtract™ e a una levigatrice rotorbitale 3M Xtract™ con aspiratore (entrambi venduti separatamente). Il supporto in film resistente offre una maggiore resistenza allo strappo rispetto ai dischi di carta, garantendo maggiore durata e migliore mantenimento dei bordi per applicazioni sia a umido che a secco. La nostra linea completa di dischi 3M™ Hookit™ è perfetta per gli ambienti in cui i dischi con supporto adesivo potrebbero essere contaminati da polvere o sporco. I dischi Hookit sono meno aggressivi dei dischi 3M™ Stikit™, quindi costituiscono la scelta ideale per ottenere finiture più fini. I dischi per carteggiatura Hookit si fissano facilmente a un platorello velcrato, possono essere rimossi in modo pulito e riutilizzati per tutta la durata dell'abrasivo, migliorando così la convenienza e la praticità.
Il disco in film 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L è caratterizzato dal minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain): un progresso rivoluzionario della tecnologia abrasiva. I nostri dischi con supporto in film sono in grado di tagliare fino a due volte più in fretta e durano anche sei volte più a lungo dei comuni abrasivi.

Punti di forza


• DESIGN RIVOLUZIONARIO DEL GRANULO: La tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain garantisce un taglio rapido e un'ottima durata senza compromettere la finitura: ora disponibile nella gamma di grane dalla 80+ alla 1000+.

• PROGETTATO PER UNA CARTEGGIATURA PULITA: Il design multiforo 3M Xtract™ brevettato garantisce un'aspirazione della polvere eccellente per prevenire l'intasamento, contribuire ad aumentare la produttività e offrire un ambiente di lavoro più pulito

• EFFICACIA SU NUMEROSE SUPERFICI: adatto per l'uso su tutti i metalli, materiali compositi, legno, vernici, primer e altri rivestimenti

• SUPPORTO IN FILM RESISTENTE: Il supporto in film offre una maggiore resistenza allo strappo e un migliore mantenimento dei bordi, lasciando al contempo una finitura omogenea rispetto ai dischi con supporto di carta.

• SOSTITUZIONE DEI DISCHI FACILE E VELOCE: il sistema di fissaggio 3M™ Hookit™ consente di sostituire facilmente il disco, ottimizzandone la durata

• VASTA GAMMA DI APPLICAZIONI SUPPORTATE: dischi versatili per applicazioni di finitura e asportazione

Applicazioni

Carteggiatura – Carteggiatura generica – Finitura – Finitura delle superfici – Finitura fine – Levigatura rotorbitale – Miscelazione – Rimozione del materiale in eccesso

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro125 mm
Grano180
Tipo di abrasivoceramica
0,83 IVA esclusa
/ Unità
1,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione