36+ DISCO 984F - P.N. 27701 50 MM 7100001474

Disco abrasivo 3M Cubitron II Roloc con supporto in tessuto 984F

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:P27701
Rubix:999190300024445
Produttore:7100001474
EAN:00051141277011
36+ DISCO 984F - P.N. 27701 50 MM 7100001474

Riepilogo info tecniche

Diametro50,8 mm
Grano36
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 36+ DISCO 984F - P.N. 27701 50 MM 7100001474


Il disco 3M™ Cubitron™ II 984F Roloc™unisce la praticità del sistema di attacco rapido 3M™ alla tecnologia 3M™ PSG (Precision Shaped Grain), per una maggiore rapidità di taglio e durata.

Punti di forza

Contiene il granulo ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain), che garantisce una maggiore capacità di taglio e durata.
La durata è nettamente superiore e consente di completare un numero maggiore di pezzi per disco con sostituzioni meno frequenti.
L'additivo incorporato riduce le temperature di molatura sulle leghe sensibili al calore, aumentando la durata.
Il sistema di attacco rapido 3M™Roloc™ consente di sostituire facilmente dischi di diversa grana o per applicazioni differenti.
Il supporto è adatto alle applicazioni di molatura sia a media che ad alta pressione..
La struttura a doppio strato è garanzia di maggiore durata nella lavorazione su spigoli.
Uso a umido o a secco

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio6,575 g
Diametro50,8 mm
Grano36
€ 1,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione