CRS DISCHI HOOKIT SC-DH NON FORATI MINERALE A 125MM 7100233623

Scotch-Brite™ Disco per Condizionamento Superficiale SC-DH, 125 mm, Senza Foro, A CRS, Marrone

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:546420
Rubix:999210316055524
Produttore:7100233623
CRS DISCHI HOOKIT SC-DH NON FORATI MINERALE A 125MM 7100233623

Riepilogo info tecniche

Diametro127 mm
Granogrosso

Dettagli del prodotto : CRS DISCHI HOOKIT SC-DH NON FORATI MINERALE A 125MM 7100233623


Il disco Scotch-Brite™ Surface Conditioning è disponibile in un'ampia varietà di grane e dimensioni ed è un'ideale primo passaggio per pulizia, uniformatura, sbavatura e finitura. La struttura durevole in fibre non tessute si conforma bene su superfici irregolari o sagomate senza intaccare o danneggiare il materiale di base.
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc, SC-DH, A/O Coarse, 125 mm x NH, 20 ea/Case

Punti di forza

Il nostro disco Scotch-Brite™ Surface Conditioning a rapida asportazione è un ideale primo passaggio per pulizia, uniformatura, sbavatura e finitura. Il materiale a maglia aperta dei nostri dischi lavora a basse temperature e resiste all'intasamento, per un uso prolungato. Gli abrasivi in ossido di alluminio distribuiti uniformemente offrono un'elevata velocità di taglio per una finitura costante. I nostri dischi per condizionamento della superficie utilizzano abrasivo in ossido di alluminio, la scelta preferita dai professionisti del settore per la sua elevata velocità di taglio e la lunga durata. L'abrasivo è robusto, durevole e si frantuma durante l'uso per esporre continuamente nuovi bordi taglienti, offrendo un taglio più efficiente rispetto agli abrasivi tradizionali, come il granato, che si consumano rapidamente con l'uso. L'ossido di alluminio è un minerale resistente e tenace, caratterizzato da elevata velocità di taglio e bassa ritenzione di calore. È ampiamente utilizzato per rettifica, levigatura e finitura su una varietà di substrati sia nella lavorazione del legno che dei metalli, incluse le leghe ferrose. Gli abrasivi industriali Scotch-Brite sono prodotti unici per il condizionamento della superficie che combinano abrasivi con nylon non tessuto o fibre sintetiche, creando un sistema abrasivo che garantisce risultati costanti per l'intera vita utile del prodotto. Il materiale a maglia aperta lavora a basse temperature ed è resistente al carico, limitando l'intasamento delle fibre per mantenere gli abrasivi efficaci e ad alte prestazioni.

Applicazioni

Cleaning

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro127 mm
Granogrosso
€ 3,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione