DISCO SUPPORTO FIBRA 866460

Quickchange in ceramica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:866460
Rubix:170000000540624
EAN:3660338205712
DISCO SUPPORTO FIBRA 866460
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro50 mm
Grano120
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DISCO SUPPORTO FIBRA 866460


• Ideale per l'utilizzo su acciaio inossidabile, leghe con alta percentuale di nichel e altri materiali che sono sensibili alle variazioni di temperatura.
Vantaggi:
• Aggiunta di uno strato autolubrificante che riduce la temperatura durante la levigatura
• Rimozione rapida del metallo tramite alta pressione
• Longevità eccezionale
• Riduce la colorazione non gradita dei pezzi lavorati.
QUICKCHANGE DISCS D.50 GR.120 - CERAMIC

Punti di forza

Compatibile con il sistema Roloc

Applicazioni

Applications such as duburring, Blending & Edge Grinding
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro50 mm
Grano120
Tipo di abrasivoceramica
€ 95,04 IVA esclusa
/ 200 Unità
€ 115,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione