DISCO ABRASIVO CON SUPPORTO IN FILM HOOKIT260L, 150 MM, 15 FORI, P1500, 51053 7100113147
Disco abrasivo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:51053
Rubix:999250612002640
Produttore:7100113147






Documenti
Dettagli del prodotto : DISCO ABRASIVO CON SUPPORTO IN FILM HOOKIT260L, 150 MM, 15 FORI, P1500, 51053 7100113147
3M™ Hookit™ Film Disc 260L è ideale per le applicazioni di carrozzeria, tra cui la sfumatura, la raschiatura, la preparazione della vernice e la rimozione dei difetti. Scegliete superfici di taglio minerali in ossido di alluminio da P600 a P1500, tutte su un supporto in pellicola resistente. Diverse versioni del disco presentano il nostro design a 5 o 6 fori per aiutare a tenere la polvere lontana dalla superficie del disco. L'attacco Hookit™ facilita la sostituzione e il riutilizzo dei dischi. 3M™ Hookit™ Finishing Film Abrasive Disc 260L è disponibile nelle gradazioni da P600 a P1500. Il nostro 3M™ Hookit™ Film Disc 260L è ideale per le applicazioni di carrozzeria, tra cui la sfumatura, la raschiatura, la preparazione della vernice e la rimozione dei difetti della vernice. Con un design a 5 o 6 fori che aiuta a tenere la polvere lontana dalla superficie del disco per le applicazioni di levigatura della carrozzeria che richiedono precisione o finiture fini, il nostro 3M™ Hookit™ Film Disc 260L offre una gamma di gradazioni da P600 a P1500. Questi dischi abrasivi con supporto in film sono disponibili nei formati da 3, 5 o 6 pollici di diametro. I dischi di grado P600 e P800 sono ideali per la preparazione della vernice e la sfumatura della vernice trasparente su superfici come vernice trasparente, fibra di vetro, vernice, plastica e primer. Sono ottimi anche per la levigatura dei graffi: sono più veloci e più facili da usare rispetto ai tradizionali pad di levigatura e non richiedono tempi di asciugatura. Le nostre qualità P1000, P1200 e P1500 sono ideali per la rimozione di colature e il livellamento di piccole macchie di polvere, nonché per lisciare la buccia d'arancia non uniforme dalle finiture prima della riverniciatura o della lucidatura. Questa gamma è adatta a tutti i metalli e a tutte le vernici per autoveicoli.
Punti di forza
Dischi abrasivi con supporto in film per applicazioni di levigatura di alta finitura della carrozzeria
L'abrasivo in ossido di alluminio offre un taglio veloce e una lunga durata del disco
Il supporto in film durevole è resistente agli strappi e fornisce una finitura uniforme
Il design a 5 o 6 fori di molti dischi aiuta a mantenere la polvere dalla superficie del disco, riducendo il carico
Il sistema di fissaggio Hookit™ consente una sostituzione rapida del disco e una maggiore durata dello stesso.
L'abrasivo in ossido di alluminio offre un taglio veloce e una lunga durata del disco
Il supporto in film durevole è resistente agli strappi e fornisce una finitura uniforme
Il design a 5 o 6 fori di molti dischi aiuta a mantenere la polvere dalla superficie del disco, riducendo il carico
Il sistema di fissaggio Hookit™ consente una sostituzione rapida del disco e una maggiore durata dello stesso.
Applicazioni
Carteggiatura;sfumatura;scrostatura;preparazione della vernice;rimozione dei difetti della vernice
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 268,5 g |
|---|---|
| Diametro | 150 mm |
| Grano | fine |
| Applicazione | levigatura |
| 153 mm | |
| 33 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione