60+ DISCO 984F - 27708 38 MM 7000045171

Disco abrasivo 3M Cubitron II Roloc con supporto in tessuto 984F

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:27708
Rubix:999190300024390
Produttore:7000045171
EAN:0051141277080
60+ DISCO 984F - 27708 38 MM 7000045171

Riepilogo info tecniche

Diametro38,1 mm
Grano60
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 60+ DISCO 984F - 27708 38 MM 7000045171


Utilizzare il 3M™ Cubitron™ II Roloc™ disco abrasivo durevole 984F per una velocità di asportazione eccezionale e una durata maggiore. I nostri dischi presentano un supporto in poliestere laminato a doppio strato per una maggiore durata e resistenza all'usura durante il lavoro sui bordi. Con l'additivo per molatura integrato questo è un prodotto eccellente per ogni tipo di metallo: tale additivo mantiene il disco più fresco su acciai inossidabili e metalli sensibili al calore come leghe di nichel e titanio. Inoltre limita lo scolorimento/ossidazione del metallo, così come il rischio di fessurazioni da tensione correlate al calore. Questi dischi contengono grani abrasivi preformati a forma triangolare calibrata (3M Precision Shaped Grain) che tagliano il metallo come un coltello, invece di scavare o intaccare come i materiali abrasivi tradizionali. Le punte si rigenerano continuamente quando piccoli frammenti si staccano, permettendo loro di tagliare il materiale estremamente velocemente. Di conseguenza gli operatori si affaticano meno rapidamente durante lavori difficili.
Il disco con bordi durevoli 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 984F rappresenta una soluzione di qualità superiore per le applicazioni di levigatura da media ad alta pressione nei casi in cui è necessario un disco di dimensioni ridotte. Eccelle nelle applicazioni di acciaio inossidabile, cobalto-cromo e leghe di nichel.

Punti di forza

Smerigliatura più rapida con minore pressione grazie a 3M™ Precision Shaped Grain;Aumento della produttività e della durata: meno cambi disco e più pezzi per disco;L'additivo per molatura riduce lo sviluppo di calore durante la smerigliatura su metalli sensibili al calore come acciaio inossidabile, titanio e leghe di nichel;Sistema di cambio rapido Roloc™ per sostituire facilmente i dischi con altra grana abrasiva o per altre applicazioni;Il supporto è adatto per applicazioni a pressione medio-alta e garantisce la robustezza necessaria per operare su spigoli taglienti;La costruzione a doppio strato conferisce una maggiore durata per i lavori sui bordi

Applicazioni

Eccelle su acciai inossidabili, leghe cobalto-cromo e leghe di nichel

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio6,575 g
Diametro38,1 mm
Grano60
1,35 IVA esclusa
/ Unità
1,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione