36+ DISCO FIBRATO 787C - P.N. 89732 180 X 22 MM 7100099257

Disco abrasivo con supporto in fibra 3M™ 787C

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:89732
Rubix:999190300024041
Produttore:7100099257
EAN:00076308897321
36+ DISCO FIBRATO 787C - P.N. 89732 180 X 22 MM 7100099257

Riepilogo info tecniche

Diametro180 mm
Grano36
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 36+ DISCO FIBRATO 787C - P.N. 89732 180 X 22 MM 7100099257


Progettato per un taglio ultra-rapido, il disco in fibra 3M 787C è dotato di grana sagomata di precisione 3M
Grazie all'eccezionale taglio, alla durata e alla facilità d'uso, questo disco offre prestazioni superiori ai dischi in fibra tradizionali. Costruito con un coadiuvante di smerigliatura, è una scelta eccellente per la rimozione di saldature, la miscelazione e la rifinitura di acciai inossidabili e leghe ad alto tenore di nichel.

Punti di forza

Taglia rapidamente l'acciaio al carbonio Granulo di livello superiore che eccelle nelle applicazioni pesanti Il granulo 3M™ PSG offre velocità di taglio superiori Riduzione dei costi con abrasivi a lunga durata che consentono di lavorare più parti rispetto ai dischi convenzionali Robusti e resistenti agli strappi L'attacco 3M™ Roloc™ blocca in modo sicuro il disco in posizione senza richiedere l'uso di attrezzi

Applicazioni

Da utilizzare per applicazioni pesanti quali molatura di saldature, cianfrinatura e smussatura dei bordi

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro180 mm
Grano36
Diametro di alesaggio22 mm
Tipo di abrasivoceramica
3,50 IVA esclusa
/ Unità
4,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione