MED DISCHI ATTACCO ROLOC SE-DR MINERALE A 75MM 7000046112

Disco abrasivo in tessuto non tessuto 3M Scotch-Brite SE-DR, 50 mm, grana A media, rosso

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:18472
Rubix:999190300024919
Produttore:7000046112
EAN:0048011184722
MED DISCHI ATTACCO ROLOC SE-DR MINERALE A 75MM 7000046112

Riepilogo info tecniche

Diametro75 mm
Granomedia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MED DISCHI ATTACCO ROLOC SE-DR MINERALE A 75MM 7000046112


La fibra a maglia aperta funziona a freddo e resiste al carico mentre gli abrasivi in ossido di alluminio offrono un'elevata velocità di taglio per una finitura omogenea. Il sistema di fissaggio 3M Roloc consente di installare e rimuovere il disco in maniera efficace e sicura, rendendo il disco SE Roloc ideale per la sbavatura e la finitura intensa. I dischi per il condizionamento delle superfici SE impiegano abrasivo all'ossido di alluminio. L'ossido di alluminio è una scelta comune tra i professionisti del settore grazie alla velocità di taglio e alla lunga durata. Questo minerale è un abrasivo resistente e duraturo che si frattura per esporre bordi taglienti nuovi durante l'uso, mentre gli abrasivi tradizionali, come il granato, si smussano rapidamente. Grazie alla sua elevata velocità di taglio, durezza, forza e basso trattenimento del calore, il minerale di ossido di alluminio è altamente usato per le applicazioni di levigatura, oltre alla sabbiatura e alla finitura. L'ossido di alluminio è idoneo a un'ampia varietà di substrati sia nella lavorazione del legno che dei metalli, comprese le leghe ferrose. I nostri dischi a ricambio rapido 3M Roloc TR, TS e TSM sono più piccoli e si collegano facilmente e velocemente al cuscinetto Roloc (venduto separatamente), per sostituire comodamente i dischi per diverse attività o processi di finitura a più fasi. Il sistema di fissaggio rapido 3M Roloc fornisce un fissaggio sicuro anche per applicazioni pesanti e la varietà di dischi disponibili Roloc permette lo scambio da un'applicazione all'altra in pochi secondi. Inoltre, ogni attacco è dotato di un codice colore che ne identifica il grado, rendendo più facile individuare il grado richiesto per le diverse applicazioni. Abbiamo sviluppato i prodotti Scotch Brite di condizionamento delle superfici con abrasivi incorporati in nylon o fibre sintetiche non tessute. Unendo gli abrasivi alle fibre si crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Il materiale a rete aperta funziona a freddo, riducendo il rischio di decolorazione e deformazione della parte. Le fibre sono resistenti al carico e conservano alte prestazioni di taglio dei materiali abrasivi limitando l'ostruzione delle fibre, estendendo la durata del disco.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio17,69 g
Diametro75 mm
Granomedia
3,27 IVA esclusa
/ Unità
3,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione