80+ DISCO 984F - P.N. 27717 50 MM 7100001473
Disco abrasivo 3M Cubitron II Roloc con supporto in tessuto 984F
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:27717
Rubix:999190300025374
Produttore:7100001473
EAN:00051141277172



Dettagli del prodotto : 80+ DISCO 984F - P.N. 27717 50 MM 7100001473
Il disco 3M™ Cubitron™ II 984F Roloc™unisce la praticità del sistema di attacco rapido 3M™ alla tecnologia 3M™ PSG (Precision Shaped Grain), per una maggiore rapidità di taglio e durata.
Punti di forza
Contiene il granulo ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain), che garantisce una maggiore capacità di taglio e durata.
La durata è nettamente superiore e consente di completare un numero maggiore di pezzi per disco con sostituzioni meno frequenti.
L'additivo incorporato riduce le temperature di molatura sulle leghe sensibili al calore, aumentando la durata.
Il sistema di attacco rapido 3M™Roloc™ consente di sostituire facilmente dischi di diversa grana o per applicazioni differenti.
Il supporto è adatto alle applicazioni di molatura sia a media che ad alta pressione..
La struttura a doppio strato è garanzia di maggiore durata nella lavorazione su spigoli.
Uso a umido o a secco
La durata è nettamente superiore e consente di completare un numero maggiore di pezzi per disco con sostituzioni meno frequenti.
L'additivo incorporato riduce le temperature di molatura sulle leghe sensibili al calore, aumentando la durata.
Il sistema di attacco rapido 3M™Roloc™ consente di sostituire facilmente dischi di diversa grana o per applicazioni differenti.
Il supporto è adatto alle applicazioni di molatura sia a media che ad alta pressione..
La struttura a doppio strato è garanzia di maggiore durata nella lavorazione su spigoli.
Uso a umido o a secco
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 6,575 g |
|---|---|
| Diametro | 50 mm |
| Grano | 80 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione