80+ 947A DISCO HOOKIT 115MM NON FORATO 80+ 115 MM 7100169962
Disco abrasivo con supporto in tela 3M™ Cubitron II™ Hookit™ 947A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:785625N
Rubix:999190300023968
Produttore:7100169962
EAN:00051125876315

Documenti
Dettagli del prodotto : 80+ 947A DISCO HOOKIT 115MM NON FORATO 80+ 115 MM 7100169962
Il disco in tela 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 947A sfrutta la tecnologia dei grani ceramici profilati calibrati 3M. I nostri dischi in tela sono realizzati su un supporto in tela di poliestere resistente di peso X, per garantire prestazioni eccellenti su un'ampia gamma di metalli. Utilizzate il disco in tela 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 947A per ottenere tagli più rapidi e senza surriscaldamento su un'ampia varietà di materiali. I nostri dischi sono dotati della tecnologia 3M con granuli ceramici calibrati che, abbinata alla tecnologia 3M di micro-replica, consente all'abrasivo di tagliare facilmente il metallo per rivelare costantemente spigoli vivi. Il supporto in poliestere-cotone di peso X garantisce un'eccellente resistenza allo strappo, una grande flessibilità e finiture uniformi e omogenee. I dischi 947A sono disponibili in diverse granulometrie per soddisfare le applicazioni più esigenti. Le grane 40+ e 60+ sono perfettamente adatte a un gran numero di applicazioni di costruzione specializzate, come la modellatura e il dimensionamento di elementi architettonici in fibra di vetro. Le grane 80+ e 120+ sono adatte per la levigatura e la lucidatura di superfici metalliche, in particolare nelle applicazioni automobilistiche di "carrozzeria grezza". Estremamente pratici, i dischi Hookit sono perfettamente adatti per applicazioni di grande volume che richiedono cambi rapidi. Facili da installare e smontare, lasciano la superficie perfettamente pulita per l'installazione di un nuovo disco.
Punti di forza
Offre un taglio forte e veloce per l'incisione dei metalli Il granulo 3M™ PSG offre velocità di taglio superiori Offre prestazioni costanti su una vasta gamma di metalli Costruito su un supporto in tela di poliestere duratura e resistente agli strappi di peso X Comodo per consentire sostituzioni rapide per volumi di produzione elevati.
Applicazioni
Da utilizzare per sostituzioni rapide per volumi di produzione elevati e per molte applicazioni di costruzione specializzate, quali la sagomatura e il dimensionamento di elementi architettonici in fibra di vetro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 114,3 mm |
|---|---|
| Grano | 80 |
| Tipo di abrasivo | ceramica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore