80+ DISCO FIBRATO 787C - P.N. 89740 180 X 22 MM 7100099240
Disco abrasivo con supporto in fibra 3M™ 787C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:89740
Rubix:999190300023685
Produttore:7100099240
EAN:00076308897406
Documenti
Dettagli del prodotto : 80+ DISCO FIBRATO 787C - P.N. 89740 180 X 22 MM 7100099240
Progettato per un taglio ultra-rapido, il disco in fibra 3M 787C è dotato di grana sagomata di precisione 3M
Grazie all'eccezionale taglio, alla durata e alla facilità d'uso, questo disco offre prestazioni superiori ai dischi in fibra tradizionali. Costruito con un coadiuvante di smerigliatura, è una scelta eccellente per la rimozione di saldature, la miscelazione e la rifinitura di acciai inossidabili e leghe ad alto tenore di nichel.
Grazie all'eccezionale taglio, alla durata e alla facilità d'uso, questo disco offre prestazioni superiori ai dischi in fibra tradizionali. Costruito con un coadiuvante di smerigliatura, è una scelta eccellente per la rimozione di saldature, la miscelazione e la rifinitura di acciai inossidabili e leghe ad alto tenore di nichel.
Utilizza il disco fibrato 3M 787C per ottenere prestazioni notevolmente superiori rispetto ai dischi fibrati convenzionali.Il nostro disco fibrato offre prestazioni di taglio ultra-rapide che lo rendono una scelta eccellente per le attività di rimozione saldature, mascheratura e rifinitura su acciaio inox e leghe ad alto contenuto di nichel. La soluzione avanzata per le applicazioni più impegnativeBilancia costi e risultati scegliendo un abrasivo con il rapporto perfetto tra prestazioni di taglio e durata. Il disco fibrato 3M 787C contiene la quantità esatta di granulo 3M PSG (Precision Shaped Grain) necessaria per un equilibrio ottimale tra velocità e durata per applicazioni impegnative, dalla molatura alla sbavatura. Un additivo specifico per la molatura consente il raffreddamento del disco e del pezzo in lavorazione per prolungare ulteriormente la durata del disco. La costruzione del disco include un supporto rigido in fibra e un forte legame con resina che garantiscono durata e resistenza agli strappi. Questo, insieme alla grana abrasiva consente agli operatori di completare più parti con un disco con una conseguente minore frequenza di sostituzione del disco.Le caratteristiche eccezionali di durata e di taglio del disco 3M 787C lo rendono uno dei migliori dischi per molatura 3M per ambienti ad alta produzione, con notevoli vantaggi rispetto ai dischi fibrati convenzionali. Per lavorazioni in cui un disco fibrato di livello superiore sarebbe sotto-utilizzato ma in cui comunque la produttività è essenziale, questi dischi fibrati offrono un volume di produzione eccezionale.Il granulo 3M PSG offre un salto di qualità alla produzioneSviluppato per offrire una maggiore produttività nelle applicazioni di asportazione leggera o pesante, il granulo 3M PSG consente gli operatori di completare attività gravose con un affaticamento minore. Si usura in modo uniforme e, dal momento che l'abrasivo stesso si mantiene più freddo e affilato, gli abrasivi 3M PSG durano molto più a lungo dei prodotti ceramici tradizionali, garantendo prestazioni elevate e durature nelle applicazioni produttive.Per garantire questo livello di prestazioni, gli sviluppatori 3M impiegano la tecnologia di micro-replicazione di proprietà per creare strutture triangolari precise del granulo abrasivo ceramico 3M e quindi le orientano elettrostaticamente sul supporto per formare picchi acuminati. Questi picchi estremamente acuminati incidono in modo pulito il metallo anziché scavarlo come gli abrasivi convenzionali e si affilano automaticamente in modo continuo nei punti di rottura.Suggerimenti per l'uso ottimaleI dischi fibrati sono abrasivi per uso intenso e presentano un supporto robusto e rigido ottenuto con fibra vulcanizzata che resiste all'usura ed è adatta alle applicazioni gravose di molatura. Per prestazioni ottimali, il disco dovrebbe essere utilizzato con un platorello della densità appropriata per l'applicazione: densità del platorello più leggera per applicazioni di molatura più leggere e densità più dura per applicazioni di molatura più pesanti. L'utilizzo del platorello corretto a seconda dell'applicazione assicura che il minerale abrasivo si affili durante l'utilizzo e se ne massimizza la durata.3M : progettazione per la massima produttivitàGli ingegneri di 3M Abrasives conoscono a fondo la costruzione degli abrasivi. Da oltre 100 anni 3M è un fornitore leader di abrasivi per i settori della lavorazione dei metalli e del legno e offre una linea completa di soluzioni abrasive di alta qualità per la lavorazione dei metalli in grado di soddisfare le esigenze dei lavori più pesanti. Il disco fibrato 3M 787C è progettato per consentire agli operatori di portare la produzione a un nuovo livello completando più lavoro in meno tempo. È un ottimo esempio di come la scienza 3M fornisca soluzioni avanzate per consentire alle imprese industriali di operare in modo più veloce, migliore e più efficiente.
Punti di forza
Taglia rapidamente l'acciaio al carbonio Granulo di livello superiore che eccelle nelle applicazioni pesanti Il granulo 3M™ PSG offre velocità di taglio superiori Riduzione dei costi con abrasivi a lunga durata che consentono di lavorare più parti rispetto ai dischi convenzionali Robusti e resistenti agli strappi L'attacco 3M™ Roloc™ blocca in modo sicuro il disco in posizione senza richiedere l'uso di attrezzi
Applicazioni
Da utilizzare per applicazioni pesanti quali molatura di saldature, cianfrinatura e smussatura dei bordi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 180 mm |
|---|---|
| Grano | 80 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione