DISCO SUPPORTO FIBRA 866459

Quickchange in ceramica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:866459
Rubix:170000000540623
EAN:3660338205705
DISCO SUPPORTO FIBRA 866459
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : DISCO SUPPORTO FIBRA 866459


• Ideale per l'utilizzo su acciaio inossidabile, leghe con alta percentuale di nichel e altri materiali che sono sensibili alle variazioni di temperatura.
Vantaggi:
• Aggiunta di uno strato autolubrificante che riduce la temperatura durante la levigatura
• Rimozione rapida del metallo tramite alta pressione
• Longevità eccezionale
• Riduce la colorazione non gradita dei pezzi lavorati.
QUICKCHANGE DISCS D.50 GR.80 - CERAMIC

Punti di forza

Compatibile con il sistema Roloc

Applicazioni

Applications such as duburring, Blending & Edge Grinding
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro50 mm
Grano80
Tipo di abrasivoceramica
92,16 IVA esclusa
/ 200 Unità
112,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione