Riferimenti
3M:11411
Rubix:999190300025243
Produttore:7000045095
EAN:00051144114115





Dettagli del prodotto : P50 DISCO 361F ROLOC - P.N. 11411 25 MM 7000045095
Il disco 3M™ Roloc™ 361F dispone di un attacco rapido e fornisce durata e prestazioni elevate nelle operazioni di molatura, mascheratura, sbavatura e finitura su tutti i metalli. I granuli abrasivi in ossido di alluminio ad azione rapida sono legati al supporto in tessuto pesante con una resina durevole e resistente al calore, adatta alle applicazioni sia a umido che a secco.
Gli abrasivi in ossido di alluminio sono una scelta diffusa nella produzione industriale, in quanto garantiscono un taglio rapido e un'ottima durata. Questo minerale è alla base di un abrasivo duro e resistente che espone nuovi spigoli taglienti, a differenza degli abrasivi tradizionali naturali, che si consumano più rapidamente. Grazie al taglio rapido, alla durezza e alla forza che lo caratterizzano, è largamente impiegato nelle applicazioni di molatura, carteggiatura e finitura. L'ossido di alluminio è adatto per un'ampia gamma di materiali, sia nella lavorazione del legno che dei metalli, incluse le leghe ferrose. La resina resistente al calore è un agente legante robusto che fa aderire l'abrasivo al supporto e mantiene la stabilità del fissaggio anche in condizioni di calore o pressione elevati. I dischi con supporto in tela sono noti per la loro durata e flessibilità. Sono la scelta ideale quando si lavora con il metallo o per l'asportazione di legno pesante. Il disco 3M™ Roloc™ 361F è disponibile per l'uso con i sistemi di fissaggio 3M™ Roloc™ TSM, TR e TS. Scegliere i dischi con il tipo di fissaggio adatto al sistema in uso.
Punti di forza
• Il fissaggio 3M™ Roloc™ consente di installare e rimuovere il disco in maniera efficace e sicura
• I resistenti grani abrasivi in ossido di alluminio tagliano rapidamente e offrono buone prestazioni su molte superfici
• Il solido supporto in poliestere di peso YF sopporta le applicazioni a pressione media e consente prestazioni costanti
• La patina in resina resistente al calore lega l'abrasivo al supporto per dare resistenza alla pressione, al calore e all'acqua
• Il disco può essere usato in applicazioni asciutte e bagnate
Applicazioni
Finitura - Molatura - Preparazione delle superfici - Sbavatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 2,268 g |
|---|---|
| Diametro | 25 mm |
| Grano | 50 |
| Applicazione | finitura - molatura - preparazione delle superfici - sbavatura |
| Tipo di abrasivo | ossido di alluminio |
| Materiale di supporto | tela di poliestere |
| Serie | 361f |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione