XCRS CG-DC CLEAN & STRIP - MINERALE S - COLORE BLU - P.N. 61123 200X13 7100182579
Disco
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:61163
Rubix:999190300025103
Produttore:7100182579



Documenti
Dettagli del prodotto : XCRS CG-DC CLEAN & STRIP - MINERALE S - COLORE BLU - P.N. 61123 200X13 7100182579
Il disco Scotch-Brite™ Clean and Strip è progettato per pulire efficacemente le saldature, rimuovere la ruggine e sverniciare. I nostri dischi a nastro aperto di qualità extra grossolana forniscono una ruota scorrevole e resistente al carico, ideale per la rimozione di rivestimenti morbidi.
Punti di forza
Larghezza ridotta per raggiungere gli angoli più stretti per la pulizia completa, la sverniciatura e la preparazione della superficie Maggiore superficie rispetto alle spazzole metalliche
Il carburo di silicio di qualità extra grossolana offre un taglio aggressivo e lascia una finitura migliore rispetto alle spazzole metalliche
Il carburo di silicio di qualità extra grossolana offre un taglio aggressivo e lascia una finitura migliore rispetto alle spazzole metalliche
Applicazioni
Rimozione di rivestimenti morbidi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 200 mm |
|---|---|
| Grano | grosso |
| Applicazione | rimozione di rivestimenti morbidi |
| Diametro di alesaggio | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione