80 DISCHI A TAZZA A FILO ABRASIVO ATTACCO ROLOC RD-ZB DIAMETRO 75MM GIALLO 7100138307

Disco Bristle Scotch-Brite™ Roloc™ RD-ZB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:Q07527
Rubix:999190300024891
Produttore:7100138307
EAN:00048011643922
80 DISCHI A TAZZA A FILO ABRASIVO ATTACCO ROLOC RD-ZB DIAMETRO 75MM GIALLO 7100138307

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 80 DISCHI A TAZZA A FILO ABRASIVO ATTACCO ROLOC RD-ZB DIAMETRO 75MM GIALLO 7100138307


Questo disco a funzionamento rapido unisce l'azione di taglio superiore al sistema di fissaggio rapido 3M™ Roloc™ per pulire, strisciare, sbavare, fondere, rifinire, lucidare, graffiare e rimuovere la ruggine e i rivestimenti in modo efficiente e senza danneggiare il materiale di base. In condizioni di utilizzo normale, le setole rimangono saldamente in posizione e possono ottenere la finitura desiderata con una leggera pressione. Il disco di setole Scotch-Brite™ Roloc™ funziona bene su acciaio, alluminio e diversi altri metalli, per la manutenzione in generale, nonché su applicazioni automobilistiche e di ricostruzione di motori. La grana ceramica abrasiva di 3M™ è un minerale ceramico realizzato con il nostro processo proprietario per aumentare la resistenza e la durezza della grana. Per prestazioni migliori, i dischi di setola Scotch-Brite™ sono composti da ossido di alluminio miscelato con grana ceramica abrasiva per creare uno dei minerali più resistenti e duraturi disponibili. Perfetti per la rimozione di materiale da moderato a pesante, gli abrasivi in ceramica sono progettati per un taglio rapido e per gestire applicazioni con calore intenso e sollecitazioni. La grana ceramica abrasiva 3M™ supera gli abrasivi in ossido di alluminio per velocità di taglio e durata ed è una scelta eccellente per la levigatura industriale e la finitura. Gli abrasivi Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per il condizionamento delle superfici con abrasivi integrati in matrici di fibra non tessuta. Combinando abrasivi e materiale non tessuto si crea un sistema abrasivo che dà risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Questo materiale a rete aperta funziona a freddo ed è resistente al carico: conserva le alte prestazioni di taglio dei minerali abrasivi limitando l'ostruzione delle fibre.
Il disco di setole Scotch-Brite™ Roloc™ usa la grana abrasiva ceramica proprietaria mescolata con ossido di alluminio e setole flessibili e sagomate, fornisce una superficie di contatto maggiore rispetto alle spazzole metalliche e conserva le proprietà abrasive per tutta la durata del disco.

Punti di forza

Le setole sagomate e riempite con abrasivo scrostano, sbavano, fondono, rifiniscono, lucidano, puliscono e rimuovono i rivestimenti più efficacemente delle spazzole metalliche;La grana abrasiva ceramica proprietaria 3M™ fornisce un'elevata qualità di finitura per tutta la durata del disco;Lo spazio tra le setole è ideale per la rimozione dei rivestimenti e di altre sostanze ad alto carico;Le setole flessibili si conformano ai contorni per produrre finiture uniformi, anche su parti complesse;Il pratico sistema di fissaggio 3M™ Roloc™ offre un facile e veloce ricambio del disco per i processi di finitura multifase

Applicazioni

Da utilizzare per operazioni efficienti di pulitura, sbavatura, mascheratura, finitura e lucidatura;Un'alternativa sicura a spazzole metalliche, prodotti chimici e paste

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)142x168x325 mm
Peso imballaggio1792 g
Diametro76 mm
Grano80
€ 14,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione