CRS DISCHI ATTACCO ROLOC SE-DR MINERALE A 75MM 7000042733

Disco per il condizionamento delle superfici Scotch-Brite™ Roloc™ SE‑DR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:18082
Rubix:999190300024006
Produttore:7000042733
EAN:00048011180823
CRS DISCHI ATTACCO ROLOC SE-DR MINERALE A 75MM 7000042733
brand logo
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro75 mm
Granogrosso
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CRS DISCHI ATTACCO ROLOC SE-DR MINERALE A 75MM 7000042733


La fibra a maglia aperta funziona a freddo e resiste al carico mentre gli abrasivi in ossido di alluminio offrono un'elevata velocità di taglio per una finitura omogenea. Il sistema di fissaggio 3M™ Roloc™ consente di installare e rimuovere il disco in maniera efficace e sicura, rendendo il disco SE Roloc ideale per la sbavatura e la finitura intensa. I dischi per il condizionamento delle superfici SE impiegano abrasivo all'ossido di alluminio. L'ossido di alluminio è una scelta comune tra i professionisti del settore grazie alla velocità di taglio e alla lunga durata. Questo minerale è un abrasivo resistente e duraturo che si frattura per esporre bordi taglienti nuovi durante l'uso, mentre gli abrasivi tradizionali, come il granato, si smussano rapidamente. Grazie alla sua elevata velocità di taglio, durezza, forza e basso trattenimento del calore, il minerale di ossido di alluminio è altamente usato per le applicazioni di levigatura, oltre alla sabbiatura e alla finitura. L'ossido di alluminio è idoneo a un'ampia varietà di substrati sia nella lavorazione del legno che dei metalli, comprese le leghe ferrose. I nostri dischi a ricambio rapido 3M™ Roloc™ TR, TS e TSM sono più piccoli e si collegano facilmente e velocemente al cuscinetto Roloc™ (venduto separatamente), per sostituire comodamente i dischi per diverse attività o processi di finitura a più fasi. Il sistema di fissaggio rapido 3M™ Roloc™ fornisce un fissaggio sicuro anche per applicazioni pesanti e la varietà di dischi disponibili Roloc permette lo scambio da un'applicazione all'altra in pochi secondi. Inoltre, ogni attacco è dotato di un codice colore che ne identifica il grado, rendendo più facile individuare il grado richiesto per le diverse applicazioni. Abbiamo sviluppato i prodotti Scotch Brite™ di condizionamento delle superfici con abrasivi incorporati in nylon o fibre sintetiche non tessute. Unendo gli abrasivi alle fibre si crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la dur
Il disco per condizionamento delle superfici Scotch-Brite™ Roloc™ SE combina un disco grossolano, non tessuto per eseguire la sbavatura pesante e finitura con l'efficienza del sistema di fissaggio a cambio rapido 3M™ Roloc™. La struttura resistente in fibre non tessute si adatta bene per aiutare a preservare le superfici irregolari o sagomate e il nostro supporto Roloc™ supporta il disco per consentire un taglio aggressivo.

Punti di forza

Robusto disco ruvido non tessuto per sbavatura e finitura aggressive;La struttura a rete aperta resiste al carico e funziona a freddo, per finiture omogenee;Il disco conformabile condiziona le superfici senza intagli, strappi o danni al materiale di base;Il pratico sistema di fissaggio 3M™ Roloc™ offre un facile e veloce ricambio del disco per i processi di finitura multifase

Applicazioni

Da utilizzare per applicazioni gravose di sbavatura e finitura;Adatto per l'uso su una vasta gamma di substrati, sia nella lavorazione del legno che dei metalli, incluse le leghe ferrose
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio18,144 g
Diametro75 mm
Granogrosso
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,27 IVA esclusa
/ Unità
3,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione