Riferimenti
3M:12060
Rubix:999250612002665
Produttore:7100182618

Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100182618
Utilizza il disco Scotch-Brite™ Clean and Finish per accedere alle aree difficili da raggiungere per applicazioni di finitura, preparazione della verniciatura, mascheratura delle superfici e graffiatura. I nostri dischi conformabili Scotch-Brite™ Clean and Finish sono indicati per applicazioni di finitura, preparazione della verniciatura, mascheratura delle superfici e graffiatura, nonché per finitura di contorni e levigatura della laccatura.
Presentano un minerale abrasivo indicato per applicazioni di mascheratura, finitura e lucidatura di metalli, materiali compositi e superfici avanzate e sono uno strumento abrasivo efficace per la preparazione per la verniciatura, la rifinitura e la rimozione di corrosione leggera. Questi dischi sviluppano poco calore e resistono all'intasamento per offrire proprietà costanti di condizionamento per l'intera durata del prodotto.
Questi dischi includono minerale abrasivo a base di caburo di silicio, ossido di alluminio o talco. Il carburo di silicio è un minerale sintetico molto affilato e generalmente utilizzato nelle applicazioni a bassa pressione, come la finitura e la preparazione alla verniciatura. L'ossido di alluminio è un minerale duro ed a blocchi, che assicura un'elevata velocità di taglio e una lunga durata. Mentre il carburo di silicio si spezza più rapidamente rispetto all'ossido di alluminio, questo produce una finitura più fine. Il talco è un abrasivo delicato che può essere utilizzato per ottenere una finitura satinata o con polish per creare finitura altamente lucida nella carteggiatura del rivestimento superficiale.
Gli abrasivi Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per la lavorazione delle superfici, dotati di granuli abrasivi incorporati in una trama di fibre in tessuto-non-tessuto. La combinazione di abrasivo e tessuto-non-tessuto crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutto il ciclo di vita del prodotto. Il materiale a trama aperta sviluppa poco calore ed è resistente all'intasamento. I
Presentano un minerale abrasivo indicato per applicazioni di mascheratura, finitura e lucidatura di metalli, materiali compositi e superfici avanzate e sono uno strumento abrasivo efficace per la preparazione per la verniciatura, la rifinitura e la rimozione di corrosione leggera. Questi dischi sviluppano poco calore e resistono all'intasamento per offrire proprietà costanti di condizionamento per l'intera durata del prodotto.
Questi dischi includono minerale abrasivo a base di caburo di silicio, ossido di alluminio o talco. Il carburo di silicio è un minerale sintetico molto affilato e generalmente utilizzato nelle applicazioni a bassa pressione, come la finitura e la preparazione alla verniciatura. L'ossido di alluminio è un minerale duro ed a blocchi, che assicura un'elevata velocità di taglio e una lunga durata. Mentre il carburo di silicio si spezza più rapidamente rispetto all'ossido di alluminio, questo produce una finitura più fine. Il talco è un abrasivo delicato che può essere utilizzato per ottenere una finitura satinata o con polish per creare finitura altamente lucida nella carteggiatura del rivestimento superficiale.
Gli abrasivi Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per la lavorazione delle superfici, dotati di granuli abrasivi incorporati in una trama di fibre in tessuto-non-tessuto. La combinazione di abrasivo e tessuto-non-tessuto crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutto il ciclo di vita del prodotto. Il materiale a trama aperta sviluppa poco calore ed è resistente all'intasamento. I
I dischi Scotch-Brite™ Clean and Finish combinano materiale conformabile e minerale abrasivo per produrre una finitura pulita e uniforme senza erodere o danneggiare il materiale di base. I nostri dischi Scotch-Brite™ Clean and Finish sono flessibili e consentono pertanto di lavorare nelle aree difficili da raggiungere per produrre finiture uniformi.
Punti di forza
I tamponi conformabili consentono di raggiungere gli spigoli e si adattano alle superfici sagomate per produrre una finitura uniforme;La costruzione a trama aperta resiste all'intasamento e consente la rimozione dei residui per l'uso ripetuto;La struttura tridimensionale in tessuto-non-tessuto consente una durata prolungata e finiture uniformi;Può essere collegato a una levigatrice rotorbitale (platorello 3M™Hookit™) per maggiore velocità di taglio e per coprire aree più estese;Può essere collegato a una levigatrice rotorbitale (platorello di supporto) per maggiore velocità di taglio e per coprire aree più estese
Applicazioni
Per applicazioni di finitura, preparazione per la verniciatura, mascheratura di superfici e graffiatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 415 g |
|---|---|
| Diametro | 150 mm |
| Grano | molto fine |
| Tipo di abrasivo | ossido di alluminio |
| 160 mm | |
| 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione