1 MIC SPAZZOLE RADIALI CON PERNO A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C RB-ZB DIAMETRO 50,8 MM P.N. 30125 VERD 7000046160

Disco a setole radiali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:30125
Rubix:999191000092891
Produttore:7000046160
EAN:00048011301259
1 MIC SPAZZOLE RADIALI CON PERNO A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C RB-ZB DIAMETRO 50,8 MM P.N. 30125 VERD 7000046160

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 1 MIC SPAZZOLE RADIALI CON PERNO A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C RB-ZB DIAMETRO 50,8 MM P.N. 30125 VERD 7000046160


Rimuovi in modo efficace vernice, macchie, adesivi, bruciature da saldatura, ruggine, ossidi pesanti e agenti inquinanti superficiali da grandi superfici con l'azione rapida dei dischi Scotch-Brite Bristle. I nostri dischi a lunga durata sono progettati per lavorare rapidamente e durare più a lungo rispetto agli strumenti di metallo e ad altri dischi abrasivi. Sono adatti a ottone, alluminio, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa, acciaio inox e altri metalli. Se ne consiglia l'uso per le applicazioni generiche industriali e per quelle dei settori aerospaziale, automobilistico, metallurgico e dei trasporti. Sono dotati di setole flessibili stampate che offrono una superficie di contatto maggiore rispetto alle spazzole metalliche e non si staccano se sottoposte a una lieve pressione per ottenere la finitura desiderata.I nostri dischi contengono una miscela di ossido di alluminio ceramico 3M , un minerale dalle prestazioni superiori progettato per aumentare la durezza e resistenza dell'abrasivo. Questa miscela di ossido di alluminio ceramico è progettata per fratturarsi con una certa frequenza, per una rapidità di taglio e una durata superiore agli abrasivi in ossido di alluminio standard. Gli abrasivi ceramici sono ideati per supportare le applicazioni che comportano sollecitazioni e calore intensi.Gli abrasivi Scotch-Brite sono prodotti unici per il condizionamento delle superfici che combinano l'abrasivo con una fibra non tessuta, creando un sistema che offre risultati costanti per tutta la vita del prodotto. Il materiale a struttura aperta sviluppa poco calore ed è resistente all'intasamento, limitando così l'ostruzione delle fibre per mantenere elevate le prestazioni di taglio del minerale.

Punti di forza

•Funziona bene su superfici irregolari o su particolari dettagliati
Maggiore sicurezza nella sostituzione delle spazzole in filo metallico

Applicazioni

Pulizia;finitura;sbavatura di varie parti dove è richiesta un'eccezionale conformabilità;sbavatura e venatura del legno;rimozione delle discromie delle saldature

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio3,725 g
Diametro50 mm
Grano1
Applicazionepulizia;finitura;sbavatura di varie parti dove è richiesta un'eccezionale conformabilità;rimozione dei pelucchi e venatura del legno;rimozione delle discromie delle saldature
Diametro di alesaggio9,53 mm
Tipo di abrasivoceramica
Serierb-zb
Quantità del pacco80
6,00 IVA esclusa
/ Unità
7,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione