63642539615 DFI DS 115X22 F827 NOR P36

F827 - Dischi in fibra

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Norton:63642539615
Rubix:160000000147881
EAN:3157620306849
63642539615 DFI DS 115X22 F827 NOR P36

Riepilogo info tecniche

Diametro115 mm
Grano36
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 63642539615 DFI DS 115X22 F827 NOR P36


Il disco in fibra Norton F827 con grana Norzon di prima qualità offre un'azione di taglio rapida, combinata con un'elevata asportazione di materiale e una lunga durata. Un prodotto eccellente per la rimozione rapida di vecchie vernici e ruggine, per lisciare i cordoni di saldatura, per una leggera sbavatura e per la sfumatura.
Fiber Discs - Norton F827 - 115x22mm Gr36

Punti di forza

High stock removal rate for rough grinding and deburring of steel and stainless steel
High & regular cut rate at medium pressures
Norzon abrasive with self-sharpening effect

Applicazioni

Grinding

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro115 mm
Grano36
Tipo di abrasivozirconia di alluminio
€ 1,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore