66261020546 UNW DD 4-1/2X1/2X7/8 U4401 NOR SIFI2+

Nex - Dischi unificati con supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Norton:66261020546
Rubix:160000000155239
EAN:3157629185223
66261020546 UNW DD 4-1/2X1/2X7/8 U4401 NOR SIFI2+
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro114,3 mm
Granofine

Dettagli del prodotto : 66261020546 UNW DD 4-1/2X1/2X7/8 U4401 NOR SIFI2+


L'esclusivo design a struttura compatta consente di rimuovere il materiale e di ottenere una finitura finale senza sbavature. Ideale per sbavare, rompere i bordi, sfumare, pulire e lucidare. Struttura resistente per una preparazione rapida ed economica delle superfici. Può essere utilizzato in sequenza con dischi in fibra e lamellari per sbavare, sfumare e ottenere ottime finiture in una o due operazioni.

Punti di forza

A unitized construction with varying weave from open structure for deburring to tighter for finishing
Fine silicon carbide & flexible density unitised construction for a smooth, controlled blending/finishing application
Cuts more freely and with less heat than competitor products

Applicazioni

Surface Preparation (blending, Cleaning, Surfacing)
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro114,3 mm
Granofine
18,47 IVA esclusa
/ Unità
22,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione