SCOTCH-BRITEDISCO CLEAN AND FINISH CF-DC, A VFN, 150 MM, SENZA FORO 7100182616

Disco Scotch-Brite™ Clean and Strip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7614
Rubix:999250612002725
Produttore:7100182616
SCOTCH-BRITEDISCO CLEAN AND FINISH CF-DC, A VFN, 150 MM, SENZA FORO 7100182616

Riepilogo info tecniche

Diametro150 mm
Granomolto fine
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SCOTCH-BRITEDISCO CLEAN AND FINISH CF-DC, A VFN, 150 MM, SENZA FORO 7100182616


Per una finitura migliore, usa il disco Scotch-Brite™ Clean and Strip. I nostri dischi in tessuto-non-tessuto sono un'alternativa sicura alle spazzole metalliche per pulire le saldature e rimuovere ruggine e vernice in modo efficace. Coprono una superficie più ampia, producendo risultati più fini che possono rendere superflue le fasi successive di finitura.

I dischi Scotch-Brite™ Clean and Strip contengono granuli di carburo di silicio in grana Extra Coarse, usato in genere nelle applicazioni a bassa pressione come la preparazione alla verniciatura. Il carburo di silicio si spezza più rapidamente dell'ossido di alluminio, per una finitura superiore.

I nostri abrasivi industriali Scotch-Brite™ sono prodotti unici per la finitura delle superfici. Sono ottenuti unendo fibre di nylon ed altre fibre sintetiche non tessute per creare un sistema che offra risultati costanti per tutta la vita utile del prodotto.

I dischi sono perfetti per rimuovere i rivestimenti morbidi. Il materiale aperto, assieme all'abrasivo aggressivo, forma un disco che lavora in modo uniforme e resiste all'intasamento. Limitando l'intasamento delle fibre, il minerale abrasivo mantiene prestazioni di taglio elevate.
Il disco Scotch-Brite™ Clean and Strip è progettato per pulire le saldature e rimuovere ruggine e vernice in modo efficace. La struttura aperta in grana Extra Coarse permette di avere un disco che lavora in modo omogeneo e resistente all'intasamento, ideale per rimuovere rivestimenti morbidi.

Punti di forza

Capace di raggiungere anche gli angoli più difficili per una completa pulizia, rimozione e preparazione delle superfici;Copre una superficie maggiore rispetto alle spazzole metalliche;Utilizza il carburo di silicio in grana Extra Coarse per un taglio aggressivo e una finitura più fine rispetto alle spazzole metalliche;La resistenza all'intasamento e al calore permette un utilizzo prolungato e risultati di finitura costanti per l'intera vita utile del disco;Il tessuto-non-tessuto resistente allo sporco fa in modo che il disco si consumi in modo uniforme durante la sua vita utile;Il materiale resistente allo sporco, in tessuto-non-tessuto fornisce un'usura uniforme per l'intera durata del disco

Applicazioni

Rimozione di saldature, ruggine e vernice in numerose applicazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio18,375 g
Diametro150 mm
Granomolto fine
Applicazionepulizia
€ 1,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione