PRECISION DISCO PER IL CONDIZIONAMENTO DELLE SUPERFICI SCOTCH-BRITE, PN-DH, MED, 125 MM 100/CONF 7100274229

Precision disco per il condizionamento delle superfici Scotch-Brite™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:FPNDH125M1H
Rubix:999250612002600
Produttore:7100274229
EAN:04064035130985
PRECISION DISCO PER IL CONDIZIONAMENTO DELLE SUPERFICI SCOTCH-BRITE, PN-DH, MED, 125 MM 100/CONF 7100274229

Riepilogo info tecniche

Diametro125 mm
Granomedia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRECISION DISCO PER IL CONDIZIONAMENTO DELLE SUPERFICI SCOTCH-BRITE, PN-DH, MED, 125 MM 100/CONF 7100274229


Riprogettato pensando a te.Affidati alle tecnologie di condizionamento delle superfici più avanzate: Scotch-Brite™ dischi per il condizionamento delle superfici di precisione. Questa nuova aggiunta alla linea Scotch-Brite™ ti consente di ottenere l'uniformità attesa, con una maggiore velocità di taglio e una maggiore durata dell'abrasivo. Combinando due tecnologie di punta 3M — fibra di tessuto non tessuto e ceramica 3M™ Precision Shaped Grain — puoi ottenere la finitura ideale, più velocemente. Per aiutarti a essere ancora più efficiente, i dischi sono disponibili in colori più brillanti e vivaci per facilitare l'identificazione. Inoltre, la gamma della grana è stata ampliata per includere le offerte Fine ed Extra grosso, per un assortimento ancora più ampio di soluzioni per le tue esigenze di abrasivi. Pronti a migliorare il tuo processo. I dischi multiuso premium sono studiati per ottimizzare i processi di condizionamento delle superfici, tra cui pulizia, mascheratura, sbavatura e finitura. Tra i substrati tipici rientrano alluminio e metalli teneri, acciaio al carbonio e acciaio inox, con applicazioni che vanno dal rivestimento e rimozione di corrosione alla rifinitura e alla lavorazione post-fusione. Applicazioni Rimozione del protettivo Rimozione di corrosione Rifinitura dei graffi da abrasione del rivestimento Rifinitura dei segni a macchina Lavorazione post-fusione Rimozione bave Rimozione microbave
Scotch-Brite™ dischi per il condizionamento delle superfici di precisione definiscono un nuovo standard nelle prestazioni di condizionamento delle superfici. Si tratta di dischi multiuso riformulati e dotati della tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain incorporata nella rete in tessuto non tessuto, in grado di definire un nuovo livello di produttività e durata dell'abrasivo per la linea Scotch-Brite™.

Punti di forza

Ora con tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain, per definire un nuovo standard di prestazioni.;Progettato per facilità d'uso e risultati di finitura superficiale uniformi;Questo disco conformabile condiziona le superfici senza rigare, erodere o danneggiare il materiale di base.;Il materiale non tessuto conformabile pulisce e rifinisce le superfici senza scriccatura, tagli profondi o danni relativi al materiale di base;Adatto per alluminio e metalli teneri, acciaio al carbonio, acciaio inox, composito, plastica e altro

Applicazioni

Aerospaziale; Alimenti e bevande; Autocarrozzeria; Automobilistico; Fabbricazione metallo; Ferrovie; MRO; Trasporti e attrezzature pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro125 mm
Granomedia
Diametro di alesaggio22,23 mm
Tipo di abrasivoceramica
Seriescotch-brite precision
€ 3,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione