Riferimenti
3M:B61131
Rubix:999250612002650
Produttore:7100182624

Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100182624
Utilizza il disco Scotch-Brite™ Wear Resistant per operazioni di pulitura, lucidatura e finitura. I nostri dischi Scotch-Brite™ Wear Resistant non alterano la geometria del pezzo lavorato e offrono una finitura uniforme.
Il disco Scotch-Brite™ Wear Resistant offre una finitura costante senza alterare la geometria del pezzo lavorato. I nostri dischi Scotch-Brite™ Wear Resistant sono utili per operazioni di pulitura, lucidatura e finitura.
Punti di forza
Fornisce una finitura uniforme;Non altera la geometria del pezzo lavorato;Ideale per pulitura, lucidatura e finitura
Applicazioni
Ideale per pulitura, lucidatura e finitura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 1004 g |
|---|---|
| Diametro | 150 mm |
| Grano | molto fine |
| 190 mm | |
| 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione