MED DISCHI COMPRESSI ATTACCO ROLOC XL-UR SPESSORE 6,35 - MINERALE/DUREZZA A8 -ART.17187 50MM 7000045980

Disco compatto per sbavatura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:B17192
Rubix:999210316055307
Produttore:7000045980
MED DISCHI COMPRESSI ATTACCO ROLOC XL-UR SPESSORE 6,35 - MINERALE/DUREZZA A8 -ART.17187 50MM 7000045980

Riepilogo info tecniche

Diametro50 mm
Granomedia

Dettagli del prodotto : MED DISCHI COMPRESSI ATTACCO ROLOC XL-UR SPESSORE 6,35 - MINERALE/DUREZZA A8 -ART.17187 50MM 7000045980


La ruota compressa Scotch-Brite Roloc EXL è ideale per varie applicazioni di lavorazione dei metalli e per interventi su parti lavorate che richiedono livelli di tolleranza minimi. Usa le nostre ruote per ottenere risultati professionali in applicazioni come lucidatura di saldature, sbavatura delle parti di aerei o mascheratura e finitura su una vasta gamma di metalli, plastiche e compositi.Le ruote sono disponibili con vari tipi di grana, Fine, Medium o Coarse. Utilizzano un materiale Scotch-Brite EXL con alta densità che garantisce resistenza e azione aggressiva di taglio per sbavare in modo efficace i bordi e gli angoli senza danneggiare la parte. Le densità inferiori sono morbide, conformabili e sono adatte per rifinire le superfici sagomate. I dischi con sistema di attacco rapido 3M Roloc sono di dimensioni più piccole e progettati per essere fissati facilmente e rapidamente a un platorello 3M Roloc *, in modo da cambiare comodamente i dischi tra un'operazione e l'altra o nei processi di finitura multifase. Il sistema 3M Roloc TR, garantisce un attacco sicuro anche per applicazioni gravose e, grazie alla varietà di dischi 3M Roloc , l'operatore può passare da un'applicazione all'altra in pochi secondi. I dischi consentono di utilizzare sia il bordo che la superficie della ruota, senza dover montare altri componenti.I prodotti Scotch-Brite Surface Conditioning contengono granuli abrasivi incorporati in fibre di nylon in tessuto-non-tessuto, o sintetiche. Questa combinazione di granuli e fibre crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la vita del prodotto. La struttura aperta sviluppa poco calore, riducendo il rischio di bruciatura e deformazione. Le fibre sono resistenti all'intasamento e mantengono elevate le prestazioni di taglio dei minerali limitando l'ostruzione della fibra di nylon, il che prolunga la durata del disco.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro50 mm
Granomedia
8,08 IVA esclusa
/ Unità
9,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione