120+ DISCHI 947A CUBITRON II - P-N. 9747 50 7100076933

Disco 3M™ Cubitron™ II 947A Roloc™ 947A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:AB00514
Rubix:999190300023489
Produttore:7100076933
EAN:00051141542645
120+ DISCHI 947A CUBITRON II - P-N. 9747 50 7100076933

Riepilogo info tecniche

Diametro50,8 mm
Grano120
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 120+ DISCHI 947A CUBITRON II - P-N. 9747 50 7100076933


Ottieni un taglio più veloce e costante per le applicazioni a pressione da bassa a media e per la lavorazione degli spigoli con 3M™ Cubitron™ II 947A Roloc™. I nostri dischi con bordi rinforzati sono piccoli e altamente manovrabili per consentirti di lavorare all'interno e attorno a parti intricate. Sono progettati per garantire la durata, per offrire un taglio rapido e per non surriscaldarsi. L'abrasivo di questi dischi con bordi rinforzati, dotato della tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain, si frattura ad angoli formando costantemente punte acuminate. Gli spazi tra i granuli consentono la fuga di polvere e detriti, riducendo al minimo l'intasamento. Il supporto pesante in poly-cotton riduce al minimo la probabilità di strappi dal bordo. Il poliestere aumenta la durata, offrendo impermeabilità e resistenza alla trazione che prolungano la resistenza del granulo. Il sistema di attacco 3M™ Roloc™ consente di collegare il disco all'utensile in modo più rapido, veloce ed efficiente. Il disco può essere montato o smontato con un semplice mezzo giro, con un incremento generale della produttività. I dischi sono disponibili con attacco in metallo TSM o in plastica TR, con grana 40+, 60+, 80+ e 120+.
3M™ Cubitron™ II R947A Roloc™ è un disco dal taglio preciso, con supporto pesante in poly-cotton. I nostri dischi forti e resistenti sono facili da utilizzare e ottimali per la lavorazione degli spigoli.

Punti di forza

Il granulo sagomato con precisione consente un'azione di taglio netta, uniforme e senza surriscaldamento;Il supporto in poly-cotton offre impermeabilità e grande resistenza alla trazione, con conseguente aumento della durata del granulo;Il supporto pesante aumenta la durata e la resistenza a strappi del disco, ottimale per la lavorazione degli spigoli;La spaziatura uniforme dei granuli agevola la fuga dei detriti ed evita accumuli sul disco;L'attacco 3M™ Roloc™ consente di sostituire il disco in modo semplice e rapido

Applicazioni

Da utilizzare per applicazioni con pressione bassa o media che richiedono la lavorazione di spigoli

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro50,8 mm
Grano120
Tipo di abrasivoceramica
1,47 IVA esclusa
/ Unità
1,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione