XCRS CG-DB CLEAN & STRIP - MINERALE S - COLORE BLU - P.N. 61172 115X22 7100093990
Disco Scotch-Brite™ Clean and Strip
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100093990
Rubix:999190300024478
Produttore:7100093990



Documenti
Dettagli del prodotto : XCRS CG-DB CLEAN & STRIP - MINERALE S - COLORE BLU - P.N. 61172 115X22 7100093990
Il disco non tessuto è un'alternativa sicura alle spazzole con fili metallici, offre una superficie maggiore e lascia una finitura più fine, che può eliminare la necessità di ulteriori passaggi di finitura. Il disco di pulizia e scrostatura Scotch-Brite™ usa minerale abrasivo al carburo di silicio extra ruvido. Il carburo di silicio è un minerale sintetico molto affilato, comunemente utilizzato per le applicazioni a bassa pressione come la preparazione per la verniciatura. Anche se si rompe più rapidamente rispetto all'ossido di alluminio, il carburo di silicio produce una finitura più fine. Abbiamo sviluppato i prodotti Scotch-Brite™ di condizionamento delle superfici con abrasivi incorporati in nylon o fibre sintetiche non tessute unici nel loro genere. La combinazione tra abrasivi e fibre crea un sistema abrasivo che offre risultati omogenei per tutta la durata del prodotto. Questo materiale a rete aperta è resistente al carico e conserva le alte prestazioni di taglio dei minerali abrasivi limitando l'ostruzione delle fibre.
Il disco di pulizia e scrostatura Scotch-Brite™ è un disco a rete aperta di grado extra ruvido progettato per pulire efficacemente le saldature, per rimuovere la ruggine e scrostare la vernice. La struttura aperta e le aggressive proprietà abrasive creano un disco dal funzionamento uniforme che resiste al carico quando si rimuovono rivestimenti morbidi.
Punti di forza
Grazie alla larghezza limitata, riesce a raggiungere gli angoli per una pulizia, scrostatura e preparazione delle superfici completa;Copre una superficie maggiore rispetto alle spazzole con fili metallici;Il carburo di silicio di grado extra ruvido offre un taglio aggressivo e lascia una migliore finitura rispetto alle spazzole con fili metallici;La resistenza al carico e al calore consente un uso prolungato e risultati di finitura costanti per tutta la durata del disco;Il materiale della rete non tessuta e resistente alle sbavature offre un'usura uniforme per tutta la durata del disco;Il materiale resistente allo sporco, in tessuto-non-tessuto fornisce un'usura uniforme per l'intera durata del disco
Applicazioni
Rimozione di saldature, ruggine e vernice in numerose applicazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 116x126x256 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 655 g |
| Diametro | 115 mm |
| Grano | grosso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione