P80 DISCO LAMELLARE 577F VERS CONICA / P.N. 64857 125 MM 7000038226

Disco

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:PN64857
Rubix:999191000092529
Produttore:7000038226
EAN:05903292527253
P80 DISCO LAMELLARE 577F VERS CONICA / P.N. 64857 125 MM 7000038226

Riepilogo info tecniche

Diametro125 mm
Grano80
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : P80 DISCO LAMELLARE 577F VERS CONICA / P.N. 64857 125 MM 7000038226


Il disco lamellare 3M™ 577F presenta un abrasivo di allumina zirconia a taglio rapido su lamelle resistenti con supporto in poliestere. I nostri dischi 577F offrono maggiore potere di taglio e maggiore durata in applicazioni gravose come la rimozione di saldature, la lavorazione di spigoli vivi e la smussatura.
Disco lamellare 3M™ 577F conico da 125 mm, grana P80. Minerale in ossido di zirconio con supporto in poliestere YF: taglio aggressivo e lunga durata per alte pressioni.

Punti di forza

L’abrasivo di allumina zirconia con un additivo abrasivante offre un potere di taglio superiore rispetto all’ossido di alluminio su tutti i tipi di metallo
Le lamelle combinano molatura e finitura in un’unica fase, per un risparmio di tempo
Le lamelle pesanti con supporto in poliestere garantiscono una maggiore durata in applicazioni ad alta pressione come la lavorazione di spigoli vivi e la smussatura
Il disco a cambio rapido semplifica la sostituzione dei dischi

Applicazioni

Da usare in applicazioni gravose come la rimozione di saldature, la lavorazione di spigoli vivi e la smussatura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro125 mm
Grano80
Applicazioneper operazioni di asportazione ad alta pressione: abbassamento cordoni di saldatura, smerigliatura di leghe dure e di acciaio (ghisa, acciaio al carbonio, forgiato, ottone, bronzo, alluminio) e lavori di alta pressione.
Diametro di alesaggio22,23 mm
Tipo di abrasivozirconia di alluminio
Materiale di supportopoliestere (peso yf)
Serie577f
Quantità del pacco10
€ 3,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione