120+ DISCO HOOKIT 950U SENZA FORI 125MM 7100187015
Disco 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:AB01432
Rubix:999210316055439
Produttore:7100187015
EAN:06941726000131
Dettagli del prodotto : 120+ DISCO HOOKIT 950U SENZA FORI 125MM 7100187015
Il disco in carta 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U rappresenta la soluzione ideale per la rimozione di vernice, rivestimenti e calamina leggera da acciaio galvanizzato, alluminio, fibra di vetro e altri substrati che in genere intasano l'abrasivo.
I dischi 950U sono caratterizzati da una struttura aperta che riduce l'intasamento senza utilizzare stearati per limitare il rischio di contaminazione delle finiture.
I dischi sono caratterizzati dalla tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain. Questo granulo forma punte triangolari che incidono il metallo anziché scavarlo come gli abrasivi tradizionali. Le punte si autoaffilano continuamente man mano che si spezzano, per un taglio estremamente rapido.
3M™ offre una linea completa di dischi Hookit™ velcrati per gli ambienti di lavoro dove i dischi con supporto adesivo possono essere facilmente contaminati da polveri o sporco. In genere, i dischi 3M™ Hookit™ producono una finitura più fine rispetto ai dischi con supporto adesivo. Per questo motivo, trovano largo impiego nelle applicazioni in cui i dischi 3M™ Stikit™ possono risultare troppo aggressivi.
I dischi per levigatura 3M™ Hookit™ si fissano in modo pratico a qualunque platorello velcrato (acquistabile a parte). Possono essere rimossi facilmente e riutilizzati per l'intero ciclo di vita dell'abrasivo.
I risultati migliori si ottengono abbinando al prodotto le levigatrici rotorbitali 3M™ Elite.
3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U è un disco abrasivo progettato per offrire prestazioni elevate nelle applicazioni body-in-white. È caratterizzato dalla tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain dal taglio rapido e a lunga durata in una struttura aperta che riduce l'intasamento da residui della levigatura. Il supporto in carta di peso E è appositamente progettato per la levigatura del metallo.
Punti di forza
Ideale per la preparazione e la riparazione di superfici piane, comprese le applicazioni body-in-white;Struttura super aperta per ridurre l'intasamento e consentire la fuoriuscita di particelle di metallo e vernice;Il 3M™ Precision Shaped Grain offre una velocità di taglio elevata e costante e una maggiore durata;Il fissaggio Hookit™ consente una sostituzione del disco rapida e semplice;Il supporto in carta di peso E è appositamente progettato per la levigatura del metallo
Applicazioni
Carteggiatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 125 mm |
|---|---|
| Grano | 120 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione



