HEAVY DUTY DISCHI HOOKIT GB-DH CON FORO CENTRALE MINERALE C 178MMX22MM 7000046249
Disco per molatura e mascheratura leggere Scotch-Brite™ GB-DH
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:60347
Rubix:999190300024454
Produttore:7000046249



Documenti
Dettagli del prodotto : HEAVY DUTY DISCHI HOOKIT GB-DH CON FORO CENTRALE MINERALE C 178MMX22MM 7000046249
Per una rapidità di taglio e una resistenza superiori rispetto agli abrasivi con ossido di alluminio, utilizza il disco Scotch-Brite™ GB-DH.
I nostri dischi contengono un granulo abrasivo ceramico per una media asportazione, una finitura, una molatura delle saldature e una mascheratura ottimali e consentono di rifinire e mascherare in modo efficace anche i segni di una grana P36. Possono essere usati anche per preparare le superfici alla verniciatura senza un'ulteriore fase finale di carteggiatura, prima di applicare una vernice dello spessore minimo di 3 ml.
L'ossido di alluminio ceramico 3M™ è progettato mediante uno dei nostri processi proprietari. Il minerale si frattura frequentemente per esporre nuove punte, sempre affilate. L'ossido di alluminio ceramico è superiore agli abrasivi con ossido di alluminio standard per rapidità di taglio e durata, offrendo un'ottima resistenza nelle applicazioni che generano sollecitazioni e calore intensi.
Gli abrasivi Scotch-Brite™ sono prodotti unici per la lavorazione delle superfici, costituiti da granuli abrasivi miscelati a fibra non tessuta per creare un sistema che offra risultati costanti per tutta la vita del prodotto. Il materiale a struttura aperta sviluppa poco calore ed è resistente all'intasamento, limitando così l'ostruzione delle fibre per mantenere elevate le prestazioni di taglio del minerale.
3M™ offre una gamma completa di dischi Hookit 3M velcrati per gli ambienti di lavoro dove i dischi con supporto adesivo possono essere facilmente contaminati da polveri, sporco o residui in sospensione.
Il disco Scotch-Brite™ GB-DH contiene una miscela di granulo ceramico che offre un'elevata rapidità di taglio per una sgrossatura ed una ripresa ottimale delle saldature nelle applicazioni su acciaio al carbonio. I nostri dischi eseguono una mascheratura e una rifinitura efficaci anche sui segni di una grana P36.
Punti di forza
Sgrossatura e mascheratura in un unico passaggio;L'ossido di alluminio ceramico 3M™ offre un taglio rapido e uniforme per tutta la vita del disco;Resistente per prevenire l'usura dei bordi. Può essere piegato, impilato o arrotolato per una pulitura o un condizionamento efficace su superfici piane, irregolari o sagomate;Mascheratura immediata: il materiale Scotch-Brite™ non si scioglie a contatto con le saldature roventi;Sistema di attacco a strappo per una rapida sostituzione del disco in processi di finitura a più passaggi
Applicazioni
Utilizzabile per la rimozione di metallo, la finitura, la molatura delle saldature e mascheratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 71,848 g |
|---|---|
| Diametro | 180 mm |
| Grano | grosso |
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Tipo di abrasivo | ceramica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione