Riferimenti
3M:52078
Rubix:999210316055446
Produttore:7100190721
EAN:04054596812666
Dettagli del prodotto : 120+ DISCO HOOKIT 950U SENZA FORI 150MM 7100190721
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 150 mm |
|---|---|
| Grano | 120 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione