60+ DISCO FIBRATO 787C - P.N. 89735 125 X 22 MM 7100099245
Disco abrasivo con supporto in fibra 3M™ 787C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:89735
Rubix:999190300023613
Produttore:7100099245
EAN:00076308897352





Documenti
Dettagli del prodotto : 60+ DISCO FIBRATO 787C - P.N. 89735 125 X 22 MM 7100099245
Progettato per un taglio ultra-rapido, il disco in fibra 3M 787C è dotato di grana sagomata di precisione 3M
Grazie all'eccezionale taglio, alla durata e alla facilità d'uso, questo disco offre prestazioni superiori ai dischi in fibra tradizionali. Costruito con un coadiuvante di smerigliatura, è una scelta eccellente per la rimozione di saldature, la miscelazione e la rifinitura di acciai inossidabili e leghe ad alto tenore di nichel.
Grazie all'eccezionale taglio, alla durata e alla facilità d'uso, questo disco offre prestazioni superiori ai dischi in fibra tradizionali. Costruito con un coadiuvante di smerigliatura, è una scelta eccellente per la rimozione di saldature, la miscelazione e la rifinitura di acciai inossidabili e leghe ad alto tenore di nichel.
Il disco fibrato 3M™ 787C è un disco fibrato dotato della nostra tecnologia di abrasivo avanzato: 3M™ Precision Shaped Grain. Questi dischi presentano un supporto rigido in fibra e un forte legame in resina che garantiscono durata e resistenza. Sono costruiti con un additivo per molatura e sono progettati per offrire un taglio ultrarapido.
Punti di forza
Taglia rapidamente l'acciaio al carbonio Granulo di livello superiore che eccelle nelle applicazioni pesanti Il granulo 3M™ PSG offre velocità di taglio superiori Riduzione dei costi con abrasivi a lunga durata che consentono di lavorare più parti rispetto ai dischi convenzionali Robusti e resistenti agli strappi L'attacco 3M™ Roloc™ blocca in modo sicuro il disco in posizione senza richiedere l'uso di attrezzi
Applicazioni
Da utilizzare per applicazioni pesanti quali molatura di saldature, cianfrinatura e smussatura dei bordi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 125 mm |
|---|---|
| Grano | 60 |
| Applicazione | finitura |
| Diametro di alesaggio | 22 mm |
| Tipo di abrasivo | ceramica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione