ARTICOLO 7000028506

Disco di condizionamento della superficie

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7481
Rubix:999250612002670
Produttore:7000028506
EAN:00051131074811
ARTICOLO 7000028506

Riepilogo info tecniche

Diametro50,8 mm
Granomedia

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000028506


Il disco Scotch-Brite™ Roloc™ per il condizionamento delle superfici combina il nostro resistente disco in tessuto non tessuto con l'efficiente sistema di attacco rapido 3M™ Roloc™ per un disco efficace che pulisce, rifinisce, mescola e sbarella. La nostra struttura in tessuto non tessuto si conforma bene per aiutare a preservare le superfici irregolari o sagomate e il supporto Roloc™ sostiene il disco per un taglio aggressivo. La fibra a trama aperta scorre fredda e resiste al carico, mentre gli abrasivi garantiscono un'elevata velocità di taglio per una finitura uniforme. Il sistema di attacco 3M™ Roloc™ consente di sostituire il disco in modo rapido e semplice, rendendo il disco Scotch-Brite™ Roloc™ per il condizionamento delle superfici ideale per una serie di attività, tra cui la sfumatura, la sbavatura e la finitura. La fibra a trama aperta scorre fredda e resiste al carico, mentre gli abrasivi garantiscono un'elevata velocità di taglio per una finitura uniforme. Il sistema di attacco 3M™ Roloc™ consente di sostituire il disco in modo rapido e semplice, rendendo il disco Scotch-Brite™ Roloc™ per il condizionamento delle superfici ideale per una serie di attività, tra cui la sfumatura, la sbavatura e la finitura. I dischi a cambio rapido sono dischi più piccoli che si attaccano facilmente e rapidamente a un disco Roloc™ (venduto separatamente) in modo da poter cambiare comodamente i dischi da un lavoro all'altro o nei processi di finitura in più fasi. Il nostro sistema di attacco rapido 3M™ Roloc™ garantisce un fissaggio sicuro anche per le applicazioni più gravose e la varietà di dischi Roloc disponibili consente di passare da un'applicazione all'altra in pochi secondi. Ogni disco è inoltre codificato con un colore che ne identifica la qualità, facilitando la scelta della qualità necessaria per le diverse applicazioni. Scotch-Brite™ prodotti per il condizionamento delle superfici con abrasivi incorporati in fibre non tessute di nylon o sintetiche. La combinazione di abrasivi e fibre crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Il materiale a trama aperta funziona a freddo, riducendo il rischio di scolorimento e deformazione dei pezzi. Le fibre sono resistenti al carico e mantengono il taglio dei minerali abrasivi ad alte prestazioni, limitando l'intasamento delle fibre e prolungando la vita del disco.

Punti di forza

-Dischi in tessuto non tessuto resistenti che sbavano e rifiniscono in modo aggressivo
I dischi in tessuto non tessuto conformabili, combinati con il supporto Roloc, consentono un taglio aggressivo
La struttura a tela aperta resiste al carico e si raffredda, consentendo di ottenere finiture uniformi
Il comodo sistema di attacco 3M™ Roloc™ offre una sostituzione rapida e semplice dei dischi per i processi di finitura in più fasi.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro50,8 mm
Granomedia
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione