P120 DISCO 361F ROLOC-P.N. 22403 50 MM 7000000388

3M™ 361F Dischi Roloc™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000000388
Rubix:999190300023233
Produttore:7000000388
EAN:00051144224036
P120 DISCO 361F ROLOC-P.N. 22403 50 MM 7000000388

Riepilogo info tecniche

Diametro50 mm
Grano120
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : P120 DISCO 361F ROLOC-P.N. 22403 50 MM 7000000388


Il disco 3M™ Roloc™ 361F dispone di un attacco rapido e fornisce durata e prestazioni elevate nelle operazioni di molatura, mascheratura, sbavatura e finitura su tutti i metalli. I granuli abrasivi in ossido di alluminio ad azione rapida sono legati al supporto in tessuto pesante con una resina durevole e resistente al calore, adatta alle applicazioni sia a umido che a secco.
Gli abrasivi in ossido di alluminio sono un minerale di scelta comune tra i professionisti del settore grazie alla velocità di taglio e alla lunga durata. Questo minerale è un abrasivo resistente e duraturo che si frattura per esporre bordi taglienti nuovi durante l'uso, mentre gli abrasivi tradizionali, come il granato, si smussano rapidamente. Grazie alla sua velocità di taglio, durezza, forza e basso trattenimento del calore, è ampiamente usato nelle applicazioni di levigatura, oltre alla sabbiatura e alla finitura. L'ossido di alluminio è idoneo a un'ampia varietà di materiali, nelle lavorazioni in legno e in metallo, comprese le leghe ferrose. La resina resistente al calore è un robusto agente legante che attacca l'abrasivo al supporto e mantiene il legame stabile anche in condizioni di elevato calore o alta pressione. I dischi con supporto in tessuto sono noti per la loro durevolezza e flessibilità. Sono un'ottima scelta per la lavorazione dei metalli e la rimozione di materiali di legno pesanti. Il disco 3M™ Roloc™ 361F è disponibile per l'uso con i seguenti sistemi di fissaggio Roloc: TSM, TR, TP e TS. Scegliere i dischi con il fissaggio adatto al proprio sistema.

Punti di forza


• Il fissaggio 3M™ Roloc™ consente di installare e rimuovere il disco in maniera efficace e sicura
• I resistenti grani abrasivi in ossido di alluminio tagliano rapidamente e offrono buone prestazioni su molte superfici
• Il solido supporto in poliestere di peso YF sopporta le applicazioni a pressione media e consente prestazioni costanti
• La patina in resina resistente al calore lega l'abrasivo al supporto per dare resistenza alla pressione, al calore e all'acqua
• Il disco può essere usato in applicazioni asciutte e bagnate

Applicazioni

Finitura - Molatura - Preparazione delle superfici - Sbavatura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio4,99 g
Diametro50 mm
Grano120
Applicazionefinitura - molatura - preparazione delle superfici - sbavatura
Tipo di abrasivoossido di alluminio
Materiale di supportotela di poliestere
Serie361f
€ 0,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione