36+ DISCO DA SBAVO CENTRO DEPRESSO CUBITRON 1187C 180 X 22 7100309795 7100309795

Disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1187C

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:66467
Rubix:999260318056097
Produttore:7100309795
EAN:0068060664679
36+ DISCO DA SBAVO CENTRO DEPRESSO CUBITRON 1187C 180 X 22 7100309795 7100309795

Riepilogo info tecniche

Diametro180 mm
Grano36
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 36+ DISCO DA SBAVO CENTRO DEPRESSO CUBITRON 1187C 180 X 22 7100309795 7100309795


Il disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1187C include la tecnologia 3M Precision Shaped Grain riprogettata, che porta la velocità e la durata degli abrasivi ad alte prestazioni 3M™ Cubitron™ a un livello superiore. I vantaggi del prodotto includono la possibilità di aumentare la produttività e ridurre i costi complessivi di molatura rispetto ad altri dischi fibrati e dischi da sbavo a centro depresso durante la molatura di una vasta gamma di metalli, tra cui acciaio inox e altre leghe sensibili al calore. Offrendo fino al 56% in più di materiale totale rimosso rispetto al disco fibrato 3M™ Cubitron™ II 987C, 36+, questo disco fibrato di lunga durata ha una velocità di taglio rapida con elevata asportazione in un'ampia gamma di pressioni di applicazione; dispone inoltre di un additivo per molatura che riduce al minimo le temperature per le leghe sensibili al calore. Inoltre, questo disco è progettato per ridurre l'esposizione alle vibrazioni mano-braccio, aumentare la produttività e completare più pezzi per disco quando si utilizzano applicazioni di molatura a media e alta pressione.
Il disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1187C offre vantaggi significativi in termini di produttività nelle operazioni a intensità medio-alta, grazie alla nuova eccezionale tecnologia ad alte prestazioni 3M Precision Shaped Grain, combinata con un supporto rigido in fibra. Questo disco raggiunge una velocità di taglio più elevata, e una maggiore durata rispetto ad altri dischi fibrati, tutto con una minore pressione di molatura.

Punti di forza

3M PRECISION SHAPED GRAIN RIPROGETTATO: utilizza Precision Shaped Grain riprogettato, una tecnologia di legame molecolare, progettata con strutture affilate e angolari che si fratturano continuamente per formare punte affilate per un utilizzo uniforme, un minore sviluppo di calore e una frammentazione ottimale del minerale.; LIVELLO DI TAGLIO COMPLETAMENTE NUOVO: offre una velocità di taglio iniziale fino al 53% maggiore e una velocità di taglio sostenuto fino al 43% maggiore rispetto al disco fibrato 3M™ Cubitron™ II 987C, 36+; TAGLIO CHE SVILUPPA POCO CALORE: include un additivo per molatura e richiede meno pressione per l'uso, consentendo un miglior controllo e contribuendo al tempo stesso a ridurre lo scolorimento del metallo e il rischio di crepe da sollecitazione su leghe sensibili al calore, come acciaio inox e metalli non ferrosi; MASSIMA RESISTENZA: un supporto in fibra rigida e un forte fissaggio in resina garantiscono durata e resistenza allo strappo per applicazioni di molatura pesanti, come molatura a pressione medio-alta, attività di rimozione saldatura e smussatura, comprese le operazioni robotizzate; LUNGA DURATA: mantiene le punte abrasive estremamente affilate per effettuare tagli in modo straordinariamente rapido per tutta la durata del disco fibrato in una gamma di applicazioni a diversa pressione; MASSIMA PRODUTTIVITÀ: progettato per fornire più pezzi completati per disco, riducendo al contempo gli scarti abrasivi, i cambi o i tempi di inattività

Applicazioni

Attività di rimozione saldatura, Sbavatura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro180 mm
Grano36
Diametro di alesaggio22,23 mm
Tipo di abrasivoceramica
6,61 IVA esclusa
/ Unità
8,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore