Filtri
CATEGORIE
  • Oleodinamica (45)
  • Pneumatica (2)
  • 1Marca
  • Disem
    (47)
  • 47 Prodotto(i) con 47 variante(i):

    Pertinenza
    brand logobrand logo
    • disem:300803
    • rubix:999230124066880
    brand logo
    • Materialeacciaio al carbonio
    • Tipologiaprolung.mas. 1/8 gas cil.-femm. 1/8 gas cil.svas.l.esag. 40mm tot. 48mm mat: ac.carb
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • disem:100552
    • rubix:999230124066836
    brand logo
    • Materialeacciaio al carbonio
    • Tipologiaraccordo filettato diritto
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • disem:101301
    • rubix:999230124066848
    brand logo
    • Materialeacciaio al carbonio
    • Tipologiaraccordo orientabile
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • disem:105713
    • rubix:999230224015729
    brand logo
    • Materialeacciaio al carbonio
    • Tipologianipplo a saldare con tenuta ad o-ring
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • disem:105726
    • rubix:999230124066865
    brand logo
    • Materialeacciaio al carbonio
    • Tipologianipplo a saldare con tenuta ad o-ring
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • disem:301101
    • rubix:999230124066883
    brand logo
    • Materialeacciaio al carbonio
    • Tipologiamaschio
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • disem:301102
    • rubix:999230124066884
    brand logo
    • Materialeacciaio al carbonio
    • Tipologiamaschio
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • disem:100528
    • rubix:999230124066835
    brand logo
    • Materialeacciaio al carbonio
    • Tipologiaraccordo filettato diritto
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • disem:101726
    • rubix:999230124066853
    brand logo
    • Materialeacciaio al carbonio
    • Tipologiaraccordo filettato diritto
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • disem:102027
    • rubix:999230124066855
    brand logo
    • Materialeacciaio al carbonio
    • Tipologiaraccordo filettato 90°
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • disem:102040
    • rubix:999230124066856
    brand logo
    • Materialeacciaio al carbonio
    • Tipologiaraccordo filettato 90°
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • disem:102132
    • rubix:999230316010026
    brand logo
    • Materialeacciaio al carbonio
    • Tipologiaraccordo filettato 90°
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • disem:112022
    • rubix:999230124066869
    brand logo
    • Materialeacciaio inox
    • Tipologiaraccordo filettato 90°
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • disem:TEIA0K01
    • rubix:999230224016108
    brand logo
    • Materialeacciaio al carbonio
    • Tipologiamaschio
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • disem:1074
    • rubix:999230124066866
    brand logo
    • Materialeacciaio al carbonio
    • Tipologiarid.cil. tipo e721 m. 2 - f. 3/4 - senza guarn. - esagono 70
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • disem:100909
    • rubix:999230124066841
    brand logo
    • Materialeacciaio al carbonio
    • Tipologiaraccordo filettato diritto
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • disem:101723
    • rubix:999230124066852
    brand logo
    • Materialeacciaio al carbonio
    • Tipologiaraccordo filettato diritto
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • disem:101718
    • rubix:999230309005314
    brand logo
    • Materialeacciaio al carbonio
    • Tipologiaraccordo filettato diritto
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    brand logobrand logo
    • disem:102038.1
    • rubix:999230224015727
    brand logo
    • Materialeacciaio al carbonio
    • Tipologiaraccordo filettato 90°
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    brand logobrand logo
    • disem:100626
    • rubix:999230124066839
    brand logo
    • Materialeacciaio al carbonio
    • Tipologiaraccordo filettato diritto
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    brand logobrand logo
    • disem:100630
    • rubix:999230124066840
    brand logo
    • Materialeacciaio al carbonio
    • Tipologiaraccordo filettato diritto
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    brand logobrand logo
    • disem:100926
    • rubix:999230316010022
    brand logo
    • Materialeacciaio al carbonio
    • Tipologiaraccordo filettato diritto
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    brand logobrand logo
    • disem:100938
    • rubix:999230124066847
    brand logo
    • Materialeacciaio al carbonio
    • Tipologiaraccordo filettato diritto
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    brand logobrand logo
    • disem:101735
    • rubix:999230124066854
    brand logo
    • Materialeacciaio al carbonio
    • Tipologiaraccordo filettato diritto
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    24 items of 47