ACCESSORI MB 4

DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:MB4-AKN
Rubix:999220105000607
Produttore:890870
EAN:3660338435447
ACCESSORI MB 4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI MB 4


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
Rosette DI SICUREZZA CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno36 mm
Materialeacciaio
Peso0,004 kg
Larghezza1 mm
0,69 IVA esclusa
/ Unità
0,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione