PROGRESSIVO MONOBLOCCO 6 USCITE SSV 6 619-26473-1
Dispositivo di misurazione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:619-26473-1
Rubix:999200400080696

Documenti
Dettagli del prodotto : PROGRESSIVO MONOBLOCCO 6 USCITE SSV 6 619-26473-1
Gli SSV sono dispositivi di dosaggio progressivo a blocco singolo che suddividono in modo affidabile il lubrificante in ingresso in singole quantità predeterminate. Gli SSV possono essere utilizzati con un'elevata contropressione e sono ideali per un'ampia gamma di temperature.
Punti di forza
-Alta pressione di esercizio
Disponibile in diversi materiali
Esatta dosatura del lubrificante
Esclusiva tecnologia interna di crossporting
Disponibile a scelta con perno di monitoraggio visivo o con rilevatore elettrico del pistone
Disponibile in diversi materiali
Esatta dosatura del lubrificante
Esclusiva tecnologia interna di crossporting
Disponibile a scelta con perno di monitoraggio visivo o con rilevatore elettrico del pistone
Applicazioni
Edilizia e miniere;Macchine agricole;Attrezzature industriali;Energie rinnovabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | dispositivo di misurazione |
|---|---|
| Materiale | acciaio cromato nero |
| Codice doganale | 84799070 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 193,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 236,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione