TRANSAIR WALL BRACKET F/F INLE 6690 21 21

Legris Staffa a parete filettata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:6690 21 21
Rubix:999200500033682
Produttore:6690 21 21
TRANSAIR WALL BRACKET F/F INLE 6690 21 21

Riepilogo info tecniche

Tipologiastaffa a parete filettata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TRANSAIR WALL BRACKET F/F INLE 6690 21 21


Le staffe a parete Transair per tubi in acciaio inox consentono di collegare macchinari o utensili alla linea di alimentazione in modo semplice e veloce. Queste staffe sono indicate per l'uso in applicazioni di aria compressa, gas industriali/inerti, acqua di processo e trasferimento di sostanze chimiche. Parker offre un'opzione a una (1), due (2) o tre (3) porte per soddisfare le esigenze e i vincoli dell'ambiente. Per una maggiore resistenza chimica, Parker offre una staffa a parete a tre (3) porte in acciaio inox 316L. Il design "full bore" delle staffe a parete Transair, abbinato al basso coefficiente di attrito del tubo in acciaio inossidabile, garantisce un flusso ottimale in tutto il sistema. Tutti i componenti sono riciclabili al 100%, privi di silicone e realizzati con materiali che non consentono la propagazione di fiamme. Parker Hannifin garantisce che tutti i componenti Transair sono privi di difetti di materiale e lavorazione per 10 anni dalla data di installazione.
Applicazioni: Aria compressa, gas industriali, gas inerti
Assemblaggio: n/a
Tempo di montaggio: 0,15
Materiale corpo: Ottone trattato
Marchio: Parker, Transair
Configurazione: Da porta a porta
Dimensione attacco 1: G 1/2
Tipo di attacco 1: Femmina BSPP
Dimensione attacco 2: G 1/2
Tipo di connessione 2: Femmina BSPP
Collegamento 3 Dimensioni: G 1/4
Tipo di attacco 3: BSPP femmina
Dimensione filettatura di collegamento (pollici): 1/2
Divisione: Divisione Connettori per sistemi fluidi, Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Per tipo di fluido: Aria, gas industriali
Industria: Industriale generale
Pressione massima di esercizio: 16, 232 psi 232 PSI (da -4°F a +113°F)/16 bar (da -20°C a 45°C) fino a 100 mm
188 PSI (da -4° a +140°F)/13 bar (da -20°C a 60°C) fino a 168 mm
101 PSI (da -4° a +185°F)/7 bar (da -20°C a 85°C) fino a 168 mm
Per il Canada, consultare https://www.parker.com/c
Temperatura massima di esercizio: 85, 185
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
O.d. del tubo (pollici): N/D
Orario del tubo (mm): N/A
Tipo di prodotto: Staffe da parete
Quantità per scatola: 1
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritto
Forma: Staffa a parete filettata a 2 porte 45°
Specifiche Met: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualità dell'aria), TUV, CE 2014/68/EU
Tecnologia: Pneumatica, trattamento di fluidi e gas
Peso: 1,481, 0,672

Punti di forza

-Tecnologia di connessione rapida
Modulare e riutilizzabile
Resistente alla corrosione
Portata ottimale
Riciclabile al 100%
Installazione più rapida
Costi di installazione inferiori
Pressurizzazione immediata
Garanzia decennale

Applicazioni

Aria compressa: gas industriali/inerti (ad es. argon, azoto, anidride carbonica); acqua di processo; trasferimento di sostanze chimiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiastaffa a parete filettata
Materialeacciaio inox
Codice doganale84819000
87,29 IVA esclusa
/ Unità
106,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione