RIPARTITORE PER OLIO 5X0.06-INGR.M10X1-USC.-INNESTO RAPIDO D.4 345-4VS-33333-ZZ
Ripartitore
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:345-4VS-33333-ZZ
Rubix:999210609003725


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | ripartitore per olio 5x0.06-ingr. m10x1-usc.-innesto rapido d.4 |
|---|
Dettagli del prodotto : RIPARTITORE PER OLIO 5X0.06-INGR.M10X1-USC.-INNESTO RAPIDO D.4 345-4VS-33333-ZZ
Ripartitore per olio SKF MonoFlex 345-4VS-33333-ZZ con 5 uscite da 0,06 cm³. Connessione M10x1 e innesto rapido per tubo D.4, 0-80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | ripartitore per olio 5x0.06-ingr. m10x1-usc.-innesto rapido d.4 |
|---|---|
| Materiale | zinco presso-fuso; ottone (per olio); ottone nichelato (per grasso fluido); rame; acciaio; fkm (fpm)/nbr |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Codice doganale | 84812010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 168,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione