• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.724)
  • Fissaggio e assemblaggio(8538)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Cuscinetti(28.482)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3803)
  • Cinghie e catene(21.196)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2905)
  • Elementi antivibranti(495)
  • Sistemi di tenuta(19.726)
  • Lubrificazione centralizzata(1551)
Vedi Organi di trasmissione
  • Mezzi e sistemi di lubrificazione(1551)
Vedi Lubrificazione centralizzata
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Lubrificazione centralizzata
  4. Mezzi e sistemi di lubrificazione
  5. Oliatore
  6. Installazione per lubrificatore
  7. DISTRIBUTORE 1/4 3V A T 01.160.2

DISTRIBUTORE 1/4 3V A T 01.160.2

Installazione per lubrificatore ILC Lubrication Systems

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ILC Lubrication Systems:01.160.2
Rubix:999190900079733
brand logo

Dettagli del prodotto : DISTRIBUTORE 1/4 3V A T 01.160.2


BLOCCHETTO A 3 VIE 1/4

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

MINI-LUBETOOLS 2V C/GEN. L.1.2 70.004.1PERMA PRO C LINE SISTEMA BASE (CON CAVO PRO C M12 5 M) 106935GRUPPO EV 2/2 NC 24V DC C. BLOCC. VITE CAVA G 1/8 - DMX A70.093688POMPA PNEUMATICA PAG-50N 2.5KG PLX 2CC C/LIVELLO 90.304.3PRODOTTI PER MANUTENZIONE TLSD 1-DSRACC. RAP. A.P. DIRITTO M10X1K-D.6 01060101AP 03.256.3TUBO RILSAN 6X3 BIANCO CF.50MT CF0155FILTRI LINEA OLIO 40MC G 1/4 07.260.1RIPARTITORE UNIL 6 VIE 1/8-10 EL02520006PRD-13 DX 13CC 1LT NY 00.123.1TERMINALE 90GR. M12X1K - M12X1 F 03.233.0GUARNIZIONE RAME 14X10X1-1/8 EL03200002CAVO DI CONNESSIONE A BAIONETTA 7 POLI 1MMS - 10MT 40.CBL.7.10TERMINALE 90GR. R 1/8 - M8X1 F (STAMPATO A84.092100) 03.620.3BUSSOLA TUBO NYLON D.4X3 03.401.0
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata