PRODOTTI PER MANUTENZIONE TLSD 1-DS

Lubrificatore automatico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TLSD 1-DS
Rubix:999201211002769
EAN:7316579448796
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TLSD 1-DS

Riepilogo info tecniche

Tipologialubrificatore automatico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TLSD 1-DS


Il ricambio SKF TLSD 1-DS è un'unità di azionamento con piastra di supporto per il grasso adatta agli ingrassatori automatici a punto singolo TLSD.

Punti di forza

-Pressione massima di scarico di 5 bar per tutto il periodo di erogazione
Stato del lubrificatore visibile con LED rosso/giallo/verde
Le dimensioni compatte consentono l'installazione in aree ristrette
Fornito con flangia di supporto per una maggiore robustezza
Adatto sia per l'installazione diretta che remota
Adatto per l'uso con tutti i set di ricarica TLSD di grasso e olio se installato con la flangia di supporto corretta

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologialubrificatore automatico
Modellotlsd
€ 67,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore