ACCESSORIO PER COMPONENTE DI ARREDO 853767

Distributore d'acqua refrigerata e temperata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Spartex:853767
Rubix:170000000536011
EAN:3660338097812
ACCESSORIO PER COMPONENTE DI ARREDO 853767
Riepilogo info tecniche
Tipologiadistributore acqua
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORIO PER COMPONENTE DI ARREDO 853767


Distributore d'acqua refrigerata e temperata in acciaio inox.
Ideale per officine, uffici e hall.
Questo modello dal design innovativo e dai colori eleganti si integra perfettamente in qualsiasi ambiente.
La fontana Spartex presenta un'estetica moderna e funzioni facili da usare.
Il modello è allacciabile alla rete dell'acqua potabile. Il filtraggio dell'acqua elimina i gusti sgradevoli, come il cloro e le impurità.

Dimensione: 330 x 350 x 1.085 mm
Fontana in acciaio inox e plastica alimentare.
Portata: 30 litri/ora
Selezione della distribuzione d'acqua tramite pulsanti.
Rivestimento inox
Vaschetta di recupero dell'acqua
Sistema di filtraggio dell'acqua per migliorarne la qualità
Termostato automatico
Potenza: 95 W
Alimentazione elettrica CA 230V/50HZ - Cavo fornito con connettore maschio.
Alimentazione acqua tramite tubo flessibile nero 1/4» con raccordo filettato maschio da 3/8».

Fornita con distributore laterale di 85 bicchieri.
Fornita con kit di installazione comprensivo di: 1 filtro, 3 metri
di tubo e un raccordo perforante.
Filtro a carboni attivi sostituibile: rif. 854096

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadistributore acqua
Altezza1085 mm
Larghezza330 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
434,12 IVA esclusa
/ Unità
529,63 IVA inclusa
  • Esaurito