7849-BLOCCO DISTRIBUTORE FR-4-1/4-C

Distributore FR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:FR-4-1/4-C
Rubix:160000000578647
Produttore:7849
EAN:4052568020248
7849-BLOCCO DISTRIBUTORE FR-4-1/4-C
Documenti

Dettagli del prodotto : 7849-BLOCCO DISTRIBUTORE FR-4-1/4-C


Blocco di distribuzione FR-4-1/4-C Per la distribuzione di aria compressa. Dimensione nominale=11,5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione di esercizio=0 - 16 bar, Mezzo operativo=Aria compressa secondo ISO8573-1: 2010 [7:-:-], Nota su funzionamento e mezzo pilota=Operazione lubrificata possibile (successivamente richiesto per ulteriori operazioni)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x30x30 mm
Peso90,5 g
Paese d'origineCN
Codice doganale76169910
Mostra UNSPSC / ECL@SS
16,32 IVA esclusa
/ Unità
19,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione