DISTRMAN SD5/1-P(KG3-120)/18L/AET Q=45LT/MIN FIL3/8 102131001
DISTRIBUTORI MANUALI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walvoil:WVSD51P18L
Rubix:999190900099575
Documenti
Dettagli del prodotto : DISTRMAN SD5/1-P(KG3-120)/18L/AET Q=45LT/MIN FIL3/8 102131001
DISTRIBUTORE MONOBLOCCO MANUALE (senza leva) Modello:SD5 Numero di Sezioni:1 Portata Nominale:45 l/min Pressione Nominale:315 bar Filettatura Bocche:3/8" Valvola di Sovrapressione:63 ÷ 200 BAR - TARATURA STANDARD 120 BAR Comandi di posizionamento:COMANDO TIPO 8 Comandi di Azionamento:CURSORE TIPO 1
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sd5 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore

