Riferimenti
Spartex:894435
Rubix:999230214004514
EAN:3666025600761

Dettagli del prodotto : WOODEN DOLLY 210KG 600X400MM 894435
Tavolo rotante in legno 400x600 cm, spessore 18 mm. Antiscivolo, resistente ai più comuni agenti chimici, resistente alla putrefazione. Smussato sui 4 bordi. Dotato di 4 rotelle girevoli Ø100 mm con gomme che assicurano un'eccellente manovrabilità.
Applicazioni
Adatto per la manipolazione di scatole, cartoni o altri carichi leggeri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 210 kg |
|---|---|
| Altezza | 145 mm |
| Lunghezza | 400 mm |
| Larghezza | 600 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
