CARRELLO A ROTELLE 886545

Vassoio in legno da 150 kg

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:886545
Rubix:999210128017312
EAN:3660338399770
CARRELLO A ROTELLE 886545

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico150 kg
Altezza120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CARRELLO A ROTELLE 886545


Piano del tavolo arrotolabile realizzato in compensato marino, spessore 18 mm.
Antiscivolo, resistente alla maggior parte degli agenti chimici, resistente alla muffa. Smussato sui 4 bordi.
Dotato di 4 ruote girevoli con pneumatici in TPE che garantiscono un’eccellente manovrabilità e uno sforzo di spinta ridotto all’avvio inferiore a 4 kg per un carico distribuito di 150 kg

Applicazioni

Adatto per la movimentazione di scatole, cartoni o altri piccoli carichi.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico150 kg
Altezza120 mm
Numero di rotelle4
Lunghezza300 mm
Larghezza600 mm
41,08 IVA esclusa
/ Unità
50,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione