• Cuscinetti(28.493)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3802)
  • Cinghie e catene(24.868)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2904)
  • Elementi antivibranti(496)
  • Sistemi di tenuta(18.693)
  • Lubrificazione centralizzata(1556)
Vedi Organi di trasmissione
  • Mezzi e sistemi di lubrificazione(1556)
Vedi Lubrificazione centralizzata
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Lubrificazione centralizzata
  4. Mezzi e sistemi di lubrificazione
  5. Oliatore
  6. Installazione per lubrificatore
  7. VALVOLA MIXER-3 160MMC 02.909.0.160

VALVOLA MIXER-3 160MMC 02.909.0.160

DOSATORI LUBRIFICAZIONE VOLUMETRICA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

ILC Lubrication Systems:02.909.0.160
Rubix:999190900079856
brand logo

Documenti

Dettagli del prodotto : VALVOLA MIXER-3 160MMC 02.909.0.160


VALVOLA Dosaggio:0.16 cm³

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

UGELLO PER OLIO NASTRO ORIZ. 1 INGRESSO 3 USCITE H=34MM 70.111.0RACCORDO FEMMINA M10X1 F - D.6 ILC 04.072.0ELEMENTO INTERMEDIO DPX 2 USCITE 025MM 2.B.025.D.1NTERMINALE 90GR. M10X1K - M10X1 F 03.232.0TESTINA 3 VIE 90GR. M10X1 02.661.0GRUPPO SENSORE INDUTTIVO PNP NO DPX C/CONN. M12X1 49.052.9TERMINALE DIRITTO R 1/8 - G 1/8 F SEDE BICONO 03.205.0MPT-500 5-25B 6 LT LAM S/VALV. RILASCIO+INNESCO 60.821.7.NVALVOLA ILCOMATIC-3 PER DISTRIBUTORI 300MM G 1/8 - M10X1 02.739.6TESTINA 2 VIE 90GR. M10X1 + 1 VIA IN TESTA 1/8F 02.693.0GRUPPO SENSORE INDUTTIVO PNP NO DPX C/CONN. M8X1 49.052.7ELEMENTO POMPANTE FISSO M14X1.5 15MMC D.3 90.940.0.15ELETTROPOMPA PER GRASSO ILC-MAX 2 12V DC/2KG/FIX/LIVELLO/TIMER 40.2.12DC.FCT.GVALV. NON RITORNO USCITA R 1/8 - G 1/8 F BICONO - D.6 14.051.4FILTRO DI CARICO COMPLETO 250MC M22X1.5 07.270.7