01448124-ARTICOLO JMGPM25-20

Dual Rod Cylinder

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:JMGPM25-20
Rubix:999221025051928
Produttore:01448124
01448124-ARTICOLO JMGPM25-20
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01448124-ARTICOLO JMGPM25-20


Dual rod cylinder with slide bearing. Compact and Lightweight. Bore sizes (mm): 12 ~ 100. Strokes up to 200 mm. Bumper cushion. Piping is possible in 4 directions. 3 mounting options.

Punti di forza

Dual rod cylinder with slide bearing. Compact and Lightweight. Bore sizes (mm): 12 ~ 100. Strokes up to 200 mm. Bumper cushion. Piping is possible in 4 directions. 3 mounting options.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro20 mm
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive25
Mostra UNSPSC / ECL@SS
259,35 IVA esclusa
/ Unità
316,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione